セキスイ フリーフック ホワイト 40cm 2本入 H-400W

セキスイ フリーフック ホワイト 40cm 2本入 H-400W - 積水樹脂セキスイ フリーフック ホワイト 40cm 2本入 H-400W - 積水樹脂セキスイ フリーフック ホワイト 40cm 2本入 H-400W - 積水樹脂セキスイ フリーフック ホワイト 40cm 2本入 H-400W - 積水樹脂

物干しや小物吊りに便利です。
錆びにくいポリエチレンコーティングをしています。
用途や使用シーンに合わせて、20cm・30cm・40cm・50cmの品揃えです。(本品は40cm 2本入り)

材質
本体/PEコーティング銅線 キャップ/EVA樹脂
寸法(mm)
約 200×70×Φ5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
15
内容量
1セット(2本)
注意
※急激にものを掛けないでください。貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06210877H-400W
オープン
¥739
¥813(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする