曜日別特売

ナバホ Tepee

ナバホ Tepee - ロゴスナバホ Tepee - ロゴスナバホ Tepee - ロゴスナバホ Tepee - ロゴスナバホ Tepee - ロゴスナバホ Tepee - ロゴスナバホ Tepee - ロゴスナバホ Tepee - ロゴス

ナバホ柄のTepeeテント。ワンポールのシンプル構造だから組立てが簡単。
フレームには、航空機にも使用される軽量で強靭な7075超々ジュラルミンを採用。

用途
コンパクト収納が可能で持ち運びも楽なため、フェスでも定番に。
仕様
[ポール]7075超々ジュラルミン、[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ベンチレーション、回転式ジッパー、[インナーテント]デビルブロックST、ブリーザブル撥水加工、ベンチレーション、回転式ジッパー
セット内容
フライシート、インナーテント、センターポール、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1600、[フロアシート]3000
主材質
[ポール]7075超々ジュラルミン、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリタフタ、[メッシュ]デビルブロックST(インナードア)
内容量
1個
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納時寸法(cm)
総質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71806501 798797597987975971806501(約)18×52×18(約)4.1(約)300×全長250×180
¥25,300
¥27,830(税込)
4日以内出荷
71806500 798797867987978671806500(約)21×56×21(約)5.8(約)400×全長345×235
¥36,200
¥39,820(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする