カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • 建築金物(17)
  • 農業機械(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 制御機器(7)
  • 安全用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2b」の検索結果

関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ CM-2B LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ CM-2BLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
2t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット2t産廃コンテナ用メッシュシートアイネット
26,980税込29,678
1枚
14日以内出荷
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)2500×3860ハトメピッチ(mm)600
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)10cm2ウェイ NFスピーカー(B)Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)ヤマト特殊鋼
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
ミニUSB 2.0ケーブル 50cm  A - Mini B オス/オス StarTech.comミニUSB 2.0ケーブル 50cm A - Mini B オス/オスStarTech.com
419税込461
1個
当日出荷
耐久性に優れたPVC構造。 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。 2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(cm)50ブラック質量(g)30保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0ケーブル(A-Bタイプ)50cm スイッチサイエンスUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ)50cmスイッチサイエンス
209税込230
1本
当日出荷
USB Bケーブル、長さは50cmです。
ケーブル長(m)0.5長さ(cm)50コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(B)(オス)
イーゼル 屋外対応 アイリスオーヤマイーゼル 屋外対応アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPトラスコ品番484-8225シルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)ヤマト特殊鋼
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
クラフト封筒 サンフレイムジャパンクラフト封筒サンフレイムジャパン(7件のレビュー)
189税込208
1パック(13枚)
当日出荷から6日以内出荷
郵便は定型外料金になります。裏面センター貼り。
仕様郵便枠:なし、郵便定型:定型外坪量(g/m2)85郵便番号欄なし
USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.comUSB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用StarTech.com
359税込395
1個
欠品中
高品質USB Type-AおよびUSB Type-Bコネクター採用USB 2.0で最大480Mbpsのデータ転送速度に対応
用途USB 2.0対応のデバイスやアドオンカードで使用可USB1.1デバイスと互換性あり劣化または紛失したUSBケーブルをこの高品質なケーブルに交換仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~40℃●保存温度:-10℃~40℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●製品質量:30gRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル USBケーブル20cm A(メス) to B(オス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm A(メス) to B(オス)変換名人(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
ブラックコネクタ形状USB A(メス) to B(オス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
メス オス ニップル フローバルメス オス ニップルフローバル
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス) StarTech.com30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス)StarTech.com(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
簡単にネジ留めができる標準サイズのモールドフッド USB 2.0仕様準拠 EMI/RFI干渉を防ぐシールド加工
ブラック質量(g)29コネクタ形状USB Type-B[4ピン]メス - USB Type-B[4ピン]オスアダプター型式パッシブケーブル長(cm)30.5伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-B[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-B[4ピン]メス形状USB Type-B[4ピン]変換タイプメス - オス
オイルタンクホース B002 bremboオイルタンクホース B002brembo
299税込329
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:B002販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002-20(20cm)/B002-30(30cm)/B002-100(100cm)がございます。色[カラー]:ブラック外径:10内径:6長さ:約10関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
ブラック長さ(cm)約10関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG外径(mm)10内径(mm)6
91cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス)-USB Bポート(オス) StarTech.com91cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス)-USB Bポート(オス)StarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1x USB-Bオスコネクタ 1x USB-Bパネルマウントメスポート ケーブル長 91cm
用途カスタムケースにUSB-Bポート(メス)を追加ブラック質量(g)45コネクタ形状USB Type-B[4ピン]メス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)39シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)91.4コネクタAUSB Type-B[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-B[4ピン]メス形状USB Type-B[4ピン]変換タイプメス - オス
オイルタンクホース B002-20 bremboオイルタンクホース B002-20brembo
599税込659
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:B002-20ラバーホースにメッシュを被せたブレンボのオイルホースです。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-30(30cm)/B002-100(100cm)がございます。色[カラー]:ブラック外径:10内径:6長さ:約20関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
ブラック長さ(cm)約20関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG外径(mm)10内径(mm)6
50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
899税込989
1個
当日出荷
1×USB「A」オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長50cm
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)9ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
ソケット フローバルソケットフローバル
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
マチ付連絡袋 ブルー アーテック[学校教材・教育玩具]マチ付連絡袋 ブルーアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
273税込300
1枚
当日出荷
マチ付なのでたくさん入る2か所に名前が書けるので積み重ねても探しやすい名前スペース、ネームタグ付きのPVC製ジッパー付きケースです。約2cmのマチがあるため、B5サイズのノートや書類が複数入ります。ペンや印鑑など文具類も入る持ち運びに便利なケースです。材質:PVC。サイズ:内寸:215×280×マチ幅20mm、外寸:215×310×マチ幅20mm(タグ部分含む)。セット内容:本体×1
用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。ブルーセット内容本体×1材質PVC
ニップル フローバルニップルフローバル
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
メスオスエルボ フローバルメスオスエルボフローバル
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
USB 2.0 ケーブル 91cm L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス) StarTech.comUSB 2.0 ケーブル 91cm L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)StarTech.com
849税込934
1個
当日出荷
1×USB「A」オスコネクタ。 1×USB「B」 オスコネクタ。 L型モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応。
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続ブラック質量(g)34コネクタ形状L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)保証期間ライフタイムケーブル長(mm)914シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB-B (4ピン)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
空気入りタイヤ ナンシン空気入りタイヤナンシン(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
六角ソケット フローバル六角ソケットフローバル
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
オイルタンクホース B002-100 bremboオイルタンクホース B002-100brembo
2,998税込3,298
1個
欠品中
メーカー名:ブレンボメーカー品番:B002-100販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-20(20cm)/B002-30(30cm)がございます。色[カラー]:ブラック外径:10内径:6長さ:約100関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
ブラック長さ(cm)約100関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG外径(mm)10内径(mm)6
【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク ユニベール【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー 4Pブリンクユニベール
4,398税込4,838
1セット(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。UVカット70%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断・断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断・保温効果率20%以上。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!幅100cmのサイズは厚地2枚+薄地2枚、幅150cm・幅200cmのサイズは厚地1枚+薄地1枚が入っています。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブルStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98保証期間3年間インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to B(メス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to B(メス)変換名人
449税込494
1個
当日出荷
USB2.0 A(オス)→B(メス)ケーブル(20cm)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A(オス) to B(メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
モータ・リレー K2CM omron(オムロン)モータ・リレー K2CMomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレーJEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm ナカバヤシUSB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cmナカバヤシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクト&スリム26面デザイン。 Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。 ブルーに輝くアクセスLED搭載。 Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。 持ち運びに便利な一体型ケーブル。 AC電源不要のバスパワータイプ。 6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
ケーブル長(cm)約15適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android質量(g)24ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15供給電流(mA)合計400までRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
ポータブルクーラー 窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー 窓パネルアイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1組
翌々日出荷
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
18V充電式草刈機 マキタ18V充電式草刈機マキタ
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
充電式草刈機MUR196UDシリーズ手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)特長・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)・後端モータ仕様のエントリーモデル。・優れた重心バランスモータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。・手元を見ないで「直感的」速度調整・スピードコントロールレバー採用レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000・超・低速回転2,500min-1風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。・1充電あたりの作業面積「目安」実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。・おすすめ作業一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。・電気ブレーキ付・厚手パッドで快適な肩掛けバンド・防滴・防じん「アプト」・ハンドルは選べる3タイプ住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。・230mmDCホワイトチップソー付
付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
RCA-HDMI変換器 アイネックスRCA-HDMI変換器アイネックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080、1280×720
ぶどう鋏 サボテンぶどう鋏サボテン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2) フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド アイネックスクローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンドアイネックス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書ブラック電源ACアダプタ (付属)適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)対応OSWindows 10対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
499税込549
1個
当日出荷
B-BタイプのUSB2.0ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで短い距離で邪魔になりません。
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB B(オス) - USB B(オス)ケーブル長(cm)約20USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
径違いソケット フローバル径違いソケットフローバル
279税込307
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
ブッシュ フローバルブッシュフローバル
189税込208
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C