カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • オフィス家具(24)
  • メカニカル部品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 機構部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 医療(10)
  • 介護用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防災用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm310」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正トナーカートリッジ XEROX CP310dw/CM310z 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ XEROX CP310dw/CM310z

    富士フイルム(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
  • 純正ドラムカートリッジ XEROX CP310dw/CP210dw、CM310z/CM210z 富士フイルム

    純正ドラムカートリッジ XEROX CP310dw/CP210dw、CM310z/CM210z

    富士フイルム(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
  • ナチュラ夜つけて朝あんしん吸水パッド36cm310cc 大王製紙

    ナチュラ夜つけて朝あんしん吸水パッド36cm310cc

    大王製紙
    749税込824
    1個(10枚)
    翌日出荷
    医療費控除対象品。瞬間吸収スリット搭載で、ドッと出た水分も素早く吸引。※メーカー測定方法による 表面に水分を残さないので、漏れ感軽減。寝ている時もお肌安心の全面通気性バックシート採用。ムレ軽減。緑茶成分配合。汗と尿のにおいをダブル消臭。
  • ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器

    ディスクカッター専用替カッターマット

    カール事務器(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(4本)
    当日出荷
    ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
    材質PVC
  • リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint CP310dw/CM310z用 エネックス

    リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint CP310dw/CM310z用

    エネックス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル対応機種DocuPrint CP310dw/CM310z印字枚数6000枚保証期間18ヶ月適合メーカーXEROX
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    449税込494
    1パック(50個)
    当日出荷
    PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
    用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSC 六角穴付き脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    穴の形状六角穴
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • 鋳物製 軸穴無 NTN(エヌティーエヌ)

    鋳物製 軸穴無

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 【レンタル】キャビテーションメーター(超音波強度測定器) アズワン

    【レンタル】キャビテーションメーター(超音波強度測定器)

    アズワン
    8,098税込8,908
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
    測定範囲0~100Cavins・0~1000Cavins(相対値)適合周波数20~120kHz
  • 温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee

    温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク

    SpotSee
    7,998税込8,798
    1ケース(10枚)ほか
    翌々日出荷
    反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
    用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷凍品、冷凍食品変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)-3
  • スモウカム ヘッド ICM イスカル

    スモウカム ヘッド ICM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCM ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • クラッチカバー フソウ FK 79- アイシン精機

    クラッチカバー フソウ FK 79-

    アイシン精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC
  • SUS セルスペーサー D 大阪魂

    SUS セルスペーサー D

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼寸法h(mm)0.5最小板厚(mm)0.5
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)0.5最小板厚(mm)0.5
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    449税込494
    1袋(50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)頭部形状穴の形状十字穴
  • キャビテーションメーター 超音波強度測定器 アズワン

    キャビテーションメーター 超音波強度測定器

    アズワン
    560,999税込617,099
    1セット
    6日以内出荷
    電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
    仕様適用周波数範囲:20~120kHz、測定表示範囲:0~100Cavins・0~1000Cavins (相対値)、プローブサイズ(mm):Φ12.5×400質量(kg)1.5使用温度(℃)最大537型番CM-3-100アズワン品番3-8073-01商品タイプレンタル品はこちら材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
  • 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    539税込593
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • SUS セルスペーサー DFSC 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSC

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼寸法h(mm)0.5最小板厚(mm)0.5
  • 六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付低頭ボルト

    ケミカルスクリュー
    5,798税込6,378
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴付低頭穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    639税込703
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。
    材質(本体)SCM435頭部形状穴の形状六角穴入数20
  • LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDCM-C回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • 六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付低頭ボルト

    ケミカルスクリュー
    49,980税込54,978
    1袋(1000本)
    3日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状六角穴付低頭穴の形状六角穴
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • コールワイパー80 15×27cm 詰替用 310枚×6袋 イワツキ

    コールワイパー80 15×27cm 詰替用 310枚×6袋

    イワツキ
    22,498税込24,748
    1ケース(6袋×310枚)
    5日以内出荷
    手で頻繁に触れる環境表面・広範囲の環境表面の除菌に適しています。除菌性能テスト済み
    材質レーヨン寸法(mm)150×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【袋】160×160×190主成分エタノール・乳酸ナトリウム・精製水アズワン品番68-9275-96繰り返し・詰め替え対応
  • パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF2~

    バンドー化学(57件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
  • BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm BLITZER

    BLITZER ダーツマット クリアカラー スリムタイプ縦310×幅48cm

    BLITZER
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    【インテリアに溶け込むダーツマット】 「家練はしたいけれど、部屋の雰囲気は崩したくない」というプレイヤーの声に応えるスリムダーツマット。お部屋のテイストを邪魔しない「クリア」が追加されました。ワンルームなどの限られたスペースでも圧迫感なく設置できます。【床を保護するタフなPVC素材】 ダーツが落下した際の衝撃から床をしっかり保護します。水を通さないPVC(ポリ塩化ビニル)素材を採用しているため、汚れに強く、日々のお手入れもサッと拭くだけで簡単です。定期的に製品を剥がして床面を清掃してください。床材によってはマットの色味が移染することがあります。【省スペースなスリム設計】 幅48cmのスリムサイズを採用。同ブランドのダーツスタンド(BSD21)の脚部にもシンデレラフィットする専用設計となっており、スマートなマイダーツ環境を構築できます。【スローライン配置】 マットの表面にはスローライン(投擲位置)の目安が配置されており、敷くだけで自宅での練習やオンライン対戦をすぐにスタートできます。【。設置時の注意事項】 本製品にデザインされているスローラインの位置はあくまで目安となります。設置の際は、必ずスローラインとブル(ダーツボード中心)の直下との距離を実測して、適切な位置にマットを配置してください。距離が余る場合はマットをカットして調整してください。【日本国内のサポート体制】「日本語の説明書」が付属します。万が一のサポート対応時も日本語で対応しますので心配ありません。
    質量(kg)3クリア寸法(cm)48×310素材ポリ塩化ビニル (PVC)厚さ(cm)0.15
  • 日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅 ファミリー・ライフ

    日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅

    ファミリー・ライフ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
    材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%質量(kg)約10.5寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)
  • 日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅 ファミリー・ライフ

    日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅

    ファミリー・ライフ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
    材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%質量(kg)約9寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式)
  • タビックⅡマジックタイプ 力王

    タビックⅡマジックタイプ

    力王(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約14.5材質(アッパー)綿材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約310(26cm)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプたびぐつ
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振