NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。
材質(本体)
SCM435
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
入数
20
内容量
1袋(20個)
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
寸法L1(mm)
1.7
2.3
2.8
質量(g)
選択してください
0.35
0.39
0.47
0.55
0.63
0.78
0.85
0.94
0.99
1.1
1.3
1.5
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.5
2.6
3
3.6
4.1
4.7
23種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ねじピッチ(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76121240
SNFC-M5-25
25
3.6
0.8
2.8
3
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121249
SNFC-M5-30
30
4.1
0.8
2.8
3
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125361
SNFC-M3-10
10
0.55
0.5
1.7
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125370
SNFC-M3-12
12
0.63
0.5
1.7
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125379
SNFC-M3-16
16
0.78
0.5
1.7
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125388
SNFC-M3-20
20
0.94
0.5
1.7
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125397
SNFC-M3-5
5
0.35
0.5
1.7
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125406
SNFC-M3-6
6
0.39
0.5
1.7
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125415
SNFC-M3-8
8
0.47
0.5
1.7
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125431
SNFC-M4-10
10
1.1
0.7
2.3
2.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125440
SNFC-M4-12
12
1.3
0.7
2.3
2.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125449
SNFC-M4-16
16
1.5
0.7
2.3
2.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125458
SNFC-M4-20
20
1.8
0.7
2.3
2.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125467
SNFC-M4-25
25
2.2
0.7
2.3
2.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125476
SNFC-M4-30
30
2.5
0.7
2.3
2.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125485
SNFC-M4-6
6
0.85
0.7
2.3
2.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125501
SNFC-M4-8
8
0.99
0.7
2.3
2.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125510
SNFC-M5-10
10
1.9
0.8
2.8
3
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125519
SNFC-M5-12
12
2.1
0.8
2.8
3
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125528
SNFC-M5-16
16
2.6
0.8
2.8
3
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125537
SNFC-M5-20
20
3
0.8
2.8
3
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125546
SNFC-M5-8
8
1.7
0.8
2.8
3
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132616
SNFC-M5-35
35
4.7
0.8
2.8
3
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください