樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(20個)
全34種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121170SPC-M5-10-C10M5
¥720
¥719
¥791(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121827SPC-M3-6-C6M3
¥440
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123717SPC-M3-12-C12M3
¥540
¥539
¥593(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123726SPC-M3-8-C8M3
¥540
¥539
¥593(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123735SPC-M4-6-C6M4
¥540
¥539
¥593(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123751SPC-M4-8-C8M4
¥540
¥539
¥593(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123778SPC-M3-10-C10M3
¥540
¥539
¥593(税込)
3日以内出荷
返品不可
76125065SPC-M4-10-C10M4
¥640
¥639
¥703(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125081SPC-M4-12-C12M4
¥640
¥639
¥703(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125625SPC-M5-20-C20M5
¥1,060
¥1,059
¥1,165(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129037SPC-M5-30-C30M5
¥1,720
¥1,719
¥1,891(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129046SPC-M6-25-C25M6
¥1,720
¥1,719
¥1,891(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129850SPC-M4-20-C20M4
¥940
¥939
¥1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130209SPC-M8-10-C10M8
¥1,560
¥1,559
¥1,715(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131085SPC-M6-20-C20M6
¥1,660
¥1,659
¥1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131320SPC-M4-25-C25M4
¥1,040
¥1,039
¥1,143(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132011SPC-M6-40-C40M6
¥2,220
¥2,219
¥2,441(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132047SPC-M6-30-C30M6
¥1,860
¥1,859
¥2,045(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132221SPC-M6-15-C15M6
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132415SPC-M3-15-C15M3
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132431SPC-M3-20-C20M3
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132440SPC-M5-12-C12M5
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132449SPC-M5-15-C15M5
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133946SPC-M3-25-C25M3
¥880
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133955SPC-M4-15-C15M4
¥880
¥879
¥967(税込)
3日以内出荷
返品不可
76134181SPC-M8-25-C25M8
¥2,520
¥2,519
¥2,771(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136010SPC-M8-20-C20M8
¥2,460
¥2,459
¥2,705(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136868SPC-M8-35-C35M8
¥3,120
¥3,119
¥3,431(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137279SPC-M8-40-C40M8
¥3,320
¥3,319
¥3,651(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137525SPC-M8-30-C30M8
¥2,860
¥2,859
¥3,145(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138241SPC-M5-25-C25M5
¥1,380
¥1,379
¥1,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138661SPC-M8-15-C15M8
¥2,140
¥2,139
¥2,353(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140587SPC-M6-35-C35M6
¥2,080
¥2,079
¥2,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141908SPC-M5-35-C35M5
¥3,080
¥3,079
¥3,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする