カテゴリ
- 家電(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 事務用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「cm99-10」の検索結果

コマンドフックお買得パック
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋当日出荷簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。仕様粘着式
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
害獣対策 御守りマルチブザー
ヒロ・コーポレーション¥2,980税込¥3,2781台当日出荷熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)
IHクッカー「ピッコリスト」ブラック
ドリテック¥7,298税込¥8,0281台当日出荷卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
海太郎「碧」五十六
一誠(イッセイ)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷<高い操作性と遠投性を両立したロックフィッシュロッド> 求めたのは高次元の「汎用性」。小型~中型根魚に照準を合わせ、ショア・オフショア問わない汎用性を備えた新たな「五十六」が登場。「張りのあるソリッド+小口径ガイド」が搭載された繊細なティップと、「粘りとコシ」を備えたバット。それらが淀みなく曲がるように設計したことで、繊細な操作性と遠投性を両立しました。また、村上晴彦の経験から導き出された「胴調子」により、魚の走りを受け止め、浮かし、不意の大物にも対応できる「曲がり」を実現しています。「村上晴彦」謹製の新たな五十六は、磯から防波堤など多種多様なフィールドで、遊びの幅を広げる1本となるでしょう。操作性のいい7.8ftというレングスとそれにマッチさせたパワーセッティング。地磯、堤防だけでなく、オフショアゲームでも扱うことを意識して設計されました。ティップには食い込みやすさとアタリの取りやすさを両立させたソリッドティップを搭載。ベイトリールとの組み合わせで、手返しのいい釣り、繊細なゲーム展開を求められる場面で活躍してくれます。仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):9.8●Grip:EVA&ECSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'8"/2.34●Line(lb):10-16(PE0.8-1.5号)●Lure(g):2025/07/30●Material:カーボン99%、グラス1%●Pack Length(cm):121.5●Section(pcs):2●Tip:ソリッド●Tip Dia(mm):1.05質量(g)119
IHクッカー「ピッコリスト」グリーン
ドリテック¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
IHクッカー「ピッコリスト」ベージュ
ドリテック¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)