曜日別特売

害獣対策 御守りマルチブザー

害獣対策 御守りマルチブザー - ヒロ・コーポレーション害獣対策 御守りマルチブザー - ヒロ・コーポレーション害獣対策 御守りマルチブザー - ヒロ・コーポレーション害獣対策 御守りマルチブザー - ヒロ・コーポレーション

熊被害増加!
大音量の4ブザーとライト付き!
害獣対策や、災害時などマルチに使える!
充電式LEDライト付き

用途
熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策
付属品
カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書
定格消費電力(W)
2
使用時間
約1.5時間
充電時間
約2.5時間
使用環境温度(℃)
10~40
入力電源
DC5V 500mA
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオンポリマー600
明るさ(Lm)
0.4
ポート
充電:USBType-C
音圧感度(dB)
スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97
音量調節
3段階(大・中・小)
内容量
1台
注意
※火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない。
※火への投入、加熱をしない。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、振動を加える、硬い物で叩くなど衝撃を与えない。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。
※水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない。
※本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない。
※ペットや子供の手の届く所に置かない。
※本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※周囲温度が10℃未満、もしくは35℃以上の環境で充電しない。
※充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない。
※内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない。
※充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していないことを確認する。
※充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する。
※自分で正しく操作できない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない。
※破損や亀裂、変形がある場合は使用しない。
※使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない。
※耳の近くで操作しない。
※付属の充電ケーブルで充電する。
※乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう周りの方が特に注意する。
※本製品は熊などの野生動物の接近を完全に防止するものではありません。本製品を使用した場合でも、熊などの野生動物に遭遇する可能性はあります。野生動物に遭遇して生じたトラブルにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78058761HDL-2833
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする