カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(11)
- 学童・教育用品(8)
- 機構部品(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自転車部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- EBM(江部松商事)(2)
- GVS(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- RS PRO(13)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- TMEHジャパン(4)
- アズワン(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- イワツキ(2)
- オルディ(2)
- サイクルテック(2)
- シグマ光機(10)
- フォレスト(2)
- マリンテック(9)
- 中尾フィルター工業(3)
- 日本抵抗器製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cm1m-8」の検索結果

コマンドフックお買得パック
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋当日出荷簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。仕様粘着式
スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
救急箱セット3
イワツキ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷内容:スノータイL6.2cm×4.5m。伸長スノータイM5cm×4.5m。伸長ホームケアサージカルテープ12mm×9m。不織布製マスク5枚。綿棒108本。三角巾105×105×150cm。ホームガーゼ30cm×1m。ホームコットン8×16cm。ハサミ中130mm。PCハンドル毛抜き・ピンセット各1個。オーキューバンエコM26枚。救急アルミックシート125×225cm。包帯止め10個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×155×150
活性炭パワーマット 1パック 5個入
ジェックス¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷物理・生物・吸着トリプルろ過システム。ウールマットで水中のゴミを取り除く物理ろ過。マットに繁殖したろ過バクテリアが、食べ残しやフン等を分解する生物ろ過。活性炭がニゴリや悪臭の元を吸着する吸着ろ過。手を濡らさず、汚さず、簡単に交換できます。仕様●材質:ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭●適合機種:簡単ラクラクパワーフィルターシリーズS、M、サイレントフローパワー、ろ過材の横幅約8cmの他社外掛け式フィルター●交換の目安:1~2ヶ月に1回アズワン品番68-1404-92
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,398~税込¥2,638~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
災害個人用救急セット
イワツキ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯できる個人用の救急セットです。セット内容ガーゼ(30cm×1m)、脱脂綿(8×16cm・10g)(1コ)、伸縮包帯(5cm)(1コ)、三角巾、絆創膏10枚入(2箱)、綿棒(10本)、ウェットタオル(2本)、ハサミケース寸法(mm)160×50×250松吉医科器械コード24-4458-00
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥3,500~税込¥3,850~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498~税込¥1,648~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 2kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個欠品中仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)2定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 1kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)1定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から12日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
キャスターサポート45
TMEHジャパン¥1,540税込¥1,6941個当日出荷セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
ラインテープ 伸びるタイプ
MIKASA (ミカサ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷伸びるので曲線を引くのに適しています。カッター付。材質PVC(ポリ塩化ビニル)色ホワイトサイズ8cm×20m×1巻
ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子
ハイロジック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100kΩ
日本抵抗器製作所¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)100定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 10kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)10定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ~スッ
TANNER(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。 "パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。 健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。 使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。 取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。 木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 1kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)11抵抗(kΩ)1定格電力(W)1シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数1800° 5回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)1800摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.![キラキラ結晶づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999894-220318-02.jpg)
キラキラ結晶づくり
アーテック[学校教材・教育玩具]¥400税込¥4401セット3日以内出荷モールでキラキラかわいい結晶をつくろう。カラーモール8色付。材質:プラスティック、ミョウバン、繊維。サイズ:180x240x30mm。セット内容:粉ミョウバン50g×1、粒ミョウバン25g×1、薬さじ×1、ミシン糸10cm×1、タコ糸1m×1、薬包紙×4、カラーモール8色組×1用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容プラスチックさじト×1、粉末ミョウバン50g×1、粒状ミョウバン25g×1、ミシン糸×1、薬包紙×4、カラーモール8色組×1材質プラスティック、ミョウバン、繊維寸法(mm)180×240×30包装形態ヘッダー付PP袋アズワン品番65-2744-72
フッ素コートぶどう鋏 先細直刃大ハンドル
サボテン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドル直刃。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。(No.B-1 B-1M) フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)180
大型野菜マルチ1条用95cmX1
フォレスト(2件のレビュー)¥399税込¥4391枚3日以内出荷幅95cm×長さ10m、厚み002mm。雑草防止・生育向上・地温アップに役立つ穴あき雑草防止シートです。穴の大きさは直径約8cm、1列並びで40cm間隔で約25株分空いています。用途さつまいも、ブロッコリー、白菜、キャベツ、カリフラワー、ピーマン。パプリカ、シシトウ、たかのつめなどに。厚さ(mm)0.02色黒長さ(m)50幅(cm)95
大型野菜マルチ2条用95cmX1
フォレスト¥399税込¥4391枚3日以内出荷幅95cm×長さ10m、厚み002mm。雑草防止・生育向上・地温アップに役立つ穴あき雑草防止シートです。穴の大きさは直径約8cm、1列並びで40cm間隔で約25株分空いています。用途大根・レタス・枝豆・えんどう・じゃがいも・とうもろこし・いちごに使用できます。厚さ(mm)0.02色黒長さ(m)50幅(cm)95
LEDクロスネット(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。質量(g)450周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
温水循環装置
日本エルシー¥309,800税込¥340,7801個翌々日出荷仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90質量(kg)20電源三相200V 50/60Hz電源コード(m)5温度制御方式PID+SSR制御生産国日本サイズ(mm)370×488×522アズワン品番1-6591-02
ウルトラ攪拌機
アズワン¥95,800税込¥105,3801個翌々日出荷仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11![七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85385004-220714-02.jpg)
七夕個人セット土台付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥682税込¥7501セット3日以内出荷笹と飾りがセット 便利な土台付も新登場。材質:プラスチック,鉄,紙,EVA等。サイズ:EVA台座:70x105x33m、笹:約560x630mm。セット内容:七夕用笹63cm×1、色紙6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙16切×1、EVA台座×1、名前札×1用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。セット内容七夕用笹63cm×1、色紙6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙16切×1、EVA台座×1、名前札×1材質プラスチック、鉄、紙、EVA等寸法(mm)EVA台座:70×105×33、笹:約560×630色緑
ティジーソフト 13201P サイズM チューブラーパッティング筒状包帯
Lohmann & Rauscher GmbH¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から6日以内出荷皮膚を保護するタオル地タイプの筒状包帯。生地が厚く丈夫でラテックスフリー。柔らかいコットンを使用、テリー織の仕上げ
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付
EBM(江部松商事)¥469,800税込¥516,7801個翌々日出荷紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ仕様排水口:25A電源(V)単相100・500W機能乾燥機能:有
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)
EBM(江部松商事)¥359,800税込¥395,7801個翌々日出荷紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ仕様排水口:25A電源(V)単相100・57W(19W×3)機能乾燥機能:無
M 汎用グリス 60cc
ザーレン¥35,980税込¥39,5781台当日出荷任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番793-0852セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー質量(g)777危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981セット(1個)翌々日出荷RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。 高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。 Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 8mm外径 = 12mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 20kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)20定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
車載特化非常用セット(20点)
NAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット6日以内出荷・車のプロが考えた車載特化の非常用セットです。【特徴】。・車で移動中、もしも事故や故障をしてしまったら…いざという時に備えて安心!。・車内で邪魔にならないコンパクト設計で座席下やトランクに収まります。さらに裏面には滑り止めがあり、走行中にずり動くこともありません。・備えあれば患いなし!充実の20点セット!。・20点が1つのバックに収納されているので、持ち運びも簡単!セット内容三角停止板、アルミブランケット(160cm×210cm)1個、包帯(8cm×4m)1個、包帯(6cm×4m)1個、パッド付き包帯(8cm×10m)1個、パッド付き包帯(10cm×12m)1個、テープ(2.5cm×5m)1個、止血帯(2.5cm×45cm)1個、ハサミ(15cm)1個、綿紗(10cm×10cm 2枚入)3パック、綿棒(20本入り)1パック、ピンセット(8.9cm)1個、安全ピン(3.2cm)10個、レスキューハンマー 1個、蛍光安全ベスト 1個、携帯ミニトイレ 1個、レインコート 1個、軍手 1個、マルチツール 1個、手動式発電LEDライト 1個寸法(mm)435×60×130
フラット釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。ロッド断面:3×6mm。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。ロッドの長さ:1.0m。ロッド数:1本。金具断面サイズ:Φ8mm。ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)。安全引張強度:1.08kN(110kgf)。ロッド色:オレンジ材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1000×8×8・38g



























![キラキラ結晶づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999894-220318-02.jpg)






![七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85385004-220714-02.jpg)