3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板や鋼材における溶接作業時に接合場所を組み合わせ、安定して保持させることができます。
幅(mm)50 吸着力(N)784(80kgf)x2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。 仕様使用ベース:CMB-HBM 長さ(mm)ベース部取付寸法58 幅(mm)ベース部取付寸法50 寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5 全長(mm)アーム部寸法346 質量(kg)2 高さ(mm)ベース部取付寸法55 寸法L1(mm)アーム部寸法193 吸着力(N)784(80kgf) 寸法L2(mm)アーム部寸法85 取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25 寸法L3(mm)アーム部寸法68 機構メカロック式 取付ねじ穴サイズM8x1.25 穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

関連カテゴリ