カテゴリ
- 厨房用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 卓上消耗品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業服(3)
- 自転車部品(3)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ジェーシーエム(9)
- TRUSCO(7)
- 三重化学工業(6)
- エレコム(5)
- KMC(3)
- JEJアステージ(3)
- PROST's(3)
- サンワサプライ(2)
- シンワ測定(2)
- イノアック(1)
- SMC(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 弘進ゴム(1)
- コスモビューティー(1)
- サンスター(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ナカバヤシ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cmc」の検索結果

作業衣専用洗剤(無リン)
コスモビューティー(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(2.1kg)ほか当日出荷水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。仕様無りん成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
業務用 JCMコックシューズ
ジェーシーエム(72件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(23件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台(41L)ほか3日以内出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)電源(V)単相100仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台(97L)ほか3日以内出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)電源(V)単相100付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
メモリカードケース インデックス台紙付き
エレコム(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー
SHOW UP(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から9日以内出荷SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台(302L)ほか3日以内出荷温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き消費電力(W)145/159(50/60Hz)電源(V)単相100付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)高さ(mm)852奥行(mm)743RoHS指令(10物質対応)対応
回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアヘッド
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)当日出荷幅(mm)380トラスコ品番114-8180高さ(mm)30質量(g)300繰り返し・詰め替え対応
クラックメジャー 快段目盛付 クリア
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷1枚で幅、長さが測れます。 名刺サイズで携帯に便利です。用途壁面や基礎等のひび割れ測定寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)91×55×0.2材質ポリエステルトラスコ品番828-8347
業務用 冷凍ショーケース
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。キャスター数4個庫内温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
SD/microSDカードケース(耐衝撃)
エレコム(2件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5
回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアハンドルヘッドセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷TRUSCO 回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアハンドルヘッドセットトラスコ品番114-8181材質ポリプロピレン長さ(mm)1210幅(mm)350質量(g)500繰り返し・詰め替え対応
薬用ムース状ハンドクリーム
TRUSCO(4件のレビュー)¥259税込¥2851袋(180mL)ほか当日出荷今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。用途工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。成分成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。容量(mL)180
業務用 冷凍ストッカー
ジェーシーエム(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
ロロックメタコンディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10枚)当日出荷外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス色ブラック仕様金メッキピン規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1ケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-62特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
枕棚セット Cシリーズ
南海プライウッド(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット4日以内出荷真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セットシリーズCシリーズ
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台(605L)ほか3日以内出荷温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き電源(V)単相100付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
SDカードケース/トールケースタイプ/SD36枚+microSD36枚収納/インデックスカード/インデックスジャケット/ナンバリングシール
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSDµSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。付属品インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA色ブラック幅W×厚さ×高さH(mm)約139×15×191収納枚数(枚)SDメモリーカード36、microSDメモリーカード36
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個(105L)ほか3日以内出荷-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
保冷剤 スノーパック
三重化学工業(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(30個)ほか当日出荷から25日以内出荷フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。 CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。 高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブル長(m)0.1オス形状USB Type-Cメス形状USB(Micro-B)色ブラック規格UL2725コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオスケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールドアズワン品番64-0885-82変換タイプメス - オス
保冷剤 スノーパック
三重化学工業(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1ケース(250個)ほか当日出荷フィルムは厚手で85ミクロンを使用。強度があるのに価格はリーズナブル。誤食を懸念し内容成分の99%以上が水、増粘剤として食品添加物のCMC(カルボキシメチルセルロース)を使用。生鮮食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。) 非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。百貨店のデパ地下や集中レジ、市場や道の駅でも使用されています。材質フィルム:ナイロンとポリエチレン 成分:99%以上水・増粘剤としてCMC
キャパティコンテナ マガジンサイズ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷積み重ねは2~3段までOK!移動に便利なローラー付!材質本体・フタ・バックル・ローラー/ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ディーセスエルジューダエマルジョン+
ミルボン(1件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個(120g)当日出荷動かしやすい、芯から潤ったやわふわな髪質へと導くデザインベースエマルジョン。 「加水分解コラーゲン(保湿成分)」が毛髪のCMCに浸透し水分量を高め、硬さのある髪を、柔らかで扱いやすい素直な状態へ整えます。性別女性
冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤
(16件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」用の取替え用保冷剤です。 小さいタイプが4連になっており、フレキシブルに曲げれるため、違和感少なく首周りを冷やしてくれます。用途モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」の保冷剤として。成分水、CMC(カルボキシメチルセルロース)種別モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付用質量(g)4連:140寸法(横×縦)(mm)約360×55
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スノーパック RP
三重化学工業(14件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(300個)ほか当日出荷から25日以内出荷和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)成分CMC(カルボキシメチルセルロース)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグレード園芸培土W
刀川平和農園(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(5L)ほか4日以内出荷から12日以内出荷「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」。1.「速効性肥料」、「アミノ酸入り肥料」、「りん酸とマグネシウムが豊富な最大1年効果が持続する緩効性肥料」の3種類の肥料を元肥として配合しているのでこのまま使える。2.生育を促進する粒状活力剤と保水力を高める天然セルロース由来の保水剤「CMC」配合。3.加熱処理済みの粒状原料主体の培養土なので、清潔感が高く、サラサラしていて使いやすい。用途草花全般(パンジー、ペチュニア、マリーゴールド、ベゴニア、サルビア、デージー、キンギョソウ、インパチェンス等)、球根(チューリップ、ユリ等)、ハーブ類 、野菜類(キュウリ、トマト、ナス、シシトウ、ハツカダイコン、ピーマン、レタス、小松菜等)、観葉植物類 、多肉植物類適合作物草花全般(パンジー、ペチュニア、マリーゴールド、ベゴニア、サルビア、デージー、キンギョソウ、インパチェンス等)、球根(チューリップ、ユリ等)、ハーブ類 、野菜類(キュウリ、トマト、ナス、シシトウ、ハツカダイコン、ピーマン、レタス、小松菜等)、観葉植物類 、多肉植物類主原料赤玉土、鹿沼土、バーミキュライト、パーライト、ピートモス、粒状活力剤(腐植酸)等
やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。用途暑さ対策に。長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
ザクタス Z-01
弘進ゴム(39件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181足当日出荷から7日以内出荷足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)41.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴
-15℃ ガツンとこおるくん(ハイパー)
JEJアステージ(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子寸法(mm)210×165質量(g)300アズワン品番1-8650-06
-15℃ ガツンとこおるくん(ハード)
JEJアステージ(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
凍結保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。用途暑さ対策に。材質CMCサイズ30g×4寸法(幅W×長さL)(mm)55×360寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10アズワン品番64-5223-36