カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 機構部品(40)
  • メカニカル部品(26)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmd-1」の検索結果

関連キーワード
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラービット(段付・マグネット入り) ANEXカラービット(段付・マグネット入り)ANEX(9件のレビュー)
319税込351
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
Cモール付属品 未来工業Cモール付属品未来工業
779税込857
1セット(10個)
翌日出荷
位置合わせが容易にできる基台付きで、カバーはCモールの溝の上からかぶせるだけです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。 Cモールに合わせた4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。
材質ABS製
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
899税込989
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
両面ともに十字型に隆起し、飛び跳ねの少ない安定構造です。大きいサイズは平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器に適し、小さいサイズは平底のバイアル容器にも適しています。アルニコ磁石を使用。
リニアPCMレコーダー SONY(ソニー)リニアPCMレコーダーSONY(ソニー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
両面十字型撹拌子 ケニス両面十字型撹拌子ケニス
899税込989
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作り、小型サイズは平底バイアル瓶にも適します。
ドリルセット WIZ'AドリルセットWIZ'A
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラービット (段付・マグネット入り) ANEXカラービット (段付・マグネット入り)ANEX
659税込725
1パック
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)200トラスコ品番470-1402質量(g)45種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
デジタル迷彩ツールホルダ(デザート色) TRUSCOデジタル迷彩ツールホルダ(デザート色)TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
強力な600dポリエステル製で、軽量、耐久性に優れています。
デジタルデザート迷彩色材質ポリエステル
通電・漏電検知モジュール(オープンコレクタ出力) ユーアールディ通電・漏電検知モジュール(オープンコレクタ出力)ユーアールディ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、フォトカプラオープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
付属品リセプタクル端子 (LVF-0.1T-2.36N)4個、スリーブ (SIP-LV)4個質量(g)約17出力フォトカプラ オープンコレクタ出力: DC35V /150mA MAX使用温湿度範囲-20℃~75℃、≦80%RH、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことねじ締付トルク(N・m)0.7特性・交流電流センサとの組合せで、電流の有・無を簡便に判別するためのモジュール。・電源を必要とせず、フォトカプラ・オープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。・使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
DLCマイクロドリル NACHI(不二越)DLCマイクロドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
通電・漏電検知モジュール(SSR出力) ユーアールディ通電・漏電検知モジュール(SSR出力)ユーアールディ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS質量(g)約17保存温度(℃)-30~90使用周囲温度(℃)-20~75出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)最大ネジ締付トルク(N・m)0.7使用周囲湿度(%RH)≦80保存湿度(%RH)≦80
デジタル迷彩ドライバーホルダ(デザート色) ドライバーホルダ TRUSCOデジタル迷彩ドライバーホルダ(デザート色) ドライバーホルダTRUSCO
629税込692
1個
翌々日出荷
デジタル迷彩色の使い勝手の良いドライバーホルダです。軽量、耐久性に優れています。
トラスコ品番764-2270材質600デニールポリエステル形状ドライバー2丁差し幅(mm)120デザート高さ(mm)240奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)75
マルチ圧着メスダイス 西田製作所マルチ圧着メスダイス西田製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用) 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用)南海プライウッド
4,198税込4,618
1セット(3本)
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
3,500税込3,850
1袋(50個)
当日出荷から101日以内出荷
m'design 竹炭コート フライパンカバー CMDシリーズ 万年m'design 竹炭コート フライパンカバー CMDシリーズ万年
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。竹炭コート効果で遠赤外線効果UP!!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ドリル 超硬S DLCMD NACHI(不二越)ドリル 超硬S DLCMDNACHI(不二越)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
材質超硬
AQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/ブラック レイ・アウトAQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/ブラックレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
傷に強く黄ばみにくい。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感、クリア長持ち。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種AQUOS wish5
コンバットZドリル用パイロットドリル 日研工作所コンバットZドリル用パイロットドリル日研工作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Galaxy A25 5G Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラック レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラックレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感 クリア長持ち。ボタンや端子周りまで精密に保護。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
AQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/ベージュ レイ・アウトAQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/ベージュレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
傷に強く黄ばみにくい。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感、クリア長持ち。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種AQUOS wish5
Galaxy A25 5G Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / グレー レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / グレーレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感 クリア長持ち。ボタンや端子周りまで精密に保護。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から36日以内出荷
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
AQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/カーキ レイ・アウトAQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/カーキレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
傷に強く黄ばみにくい。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感、クリア長持ち。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種AQUOS wish5
カッタ イスカルカッタイスカル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
有効径(Φmm)18
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
Xperia 10 VII / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラック レイ・アウトXperia 10 VII / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラックレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
適合機種Xperia 10 VII材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途ボールプラスホルダー仕様イスカル X その他ミーリング/カッター
カッター イスカルカッターイスカル
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
AQUOS sense10/sense9 / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラック レイ・アウトAQUOS sense10/sense9 / Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラックレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
適合機種AQUOS sense10 / AQUOS sense9材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネートブラック
iPhone 17 Pro ハイブリッドタフケース Puffull +レンズガードリング / ブラック レイ・アウトiPhone 17 Pro ハイブリッドタフケース Puffull +レンズガードリング / ブラックレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
AQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/ピンク レイ・アウトAQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/ピンクレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
傷に強く黄ばみにくい。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感、クリア長持ち。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種AQUOS wish5
ドロップミル ボールエンドミル BCM イスカルドロップミル ボールエンドミル BCMイスカル
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
高能率仕上げ、倣い加工用ボールエンドミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
AQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/グレー レイ・アウトAQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/グレーレイ・アウト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
傷に強く黄ばみにくい。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感、クリア長持ち。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種AQUOS wish5
Google Pixel 9a Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラック レイ・アウトGoogle Pixel 9a Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラックレイ・アウト
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
傷に強く黄ばみにくい。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感、クリア長持ち。
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D~)CKD
3,025税込3,328
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
カッター HCM イスカルカッター HCMイスカル
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ボールプラス フレックスフィットタイプヘッド HCM-M イスカルボールプラス フレックスフィットタイプヘッド HCM-Mイスカル
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
チップ交換式多用途ボールエンドミル、フレックスフィットタイプヘッドです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター HCM イスカルカッター HCMイスカル
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
有効径(Φmm)16