カテゴリ

  • 機構部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(1)

「cmd-p2」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ椿本バルクシステム
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から18日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ椿本バルクシステム
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から23日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)椿本バルクシステム
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム椿本バルクシステム
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
ワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ椿本バルクシステム
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
シリーズPシリーズ
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)椿本バルクシステム
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ(ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ(ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
ワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ椿本バルクシステム
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
シリーズPシリーズ
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃)椿本バルクシステム
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱400℃タイプ
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式)椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式)椿本バルクシステム
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃)椿本バルクシステム
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱200℃タイプ
ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(400℃)椿本バルクシステム
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱400℃タイプ
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱400℃タイプ。
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ椿本バルクシステム
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
StarTech.com DisplayPort ケーブル, 1.2, GCMDP2DPMF StarTech.comStarTech.com DisplayPort ケーブル, 1.2, GCMDP2DPMFStarTech.com
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ラップトップや Mac のコンパクトコンピュータにミニディスプレイポートを接続するのが難しいとお考えですか?この StarTech.com Mini DP (ディスプレイポート)アダプタを使用すると、デバイスを標準 DP 接続に簡単に接続できます。高速イーサネットネットワーク、 LAN (ローカルエリアネットワーク)用の配電パネル、壁のコンセントに簡単に接続するために使用します。ソフトウェア不要このアダプタ用の追加ソフトウェアをダウンロードする心配はありません。ハードウェアに接続してすぐに通信します。REACH 及び RoHS に準拠( Registration Evaluation 、 Authorisation and Restriction of Chemicals )及び RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )に準拠しているため、健康に有害な物質が最小限に抑えられます。PVC ケーブル被覆: PVC (塩化ビニール)ケーブル被覆は、ワイヤを保護し、感電を防止するために絶縁します。
用途耐摩耗性ニッケルメッキにより、コネクタは腐食に強く、錆が発生しません。永久保証により、安心感が得られます仕様●DisplayPortバージョン:1.2●代表規格:CE, REACH外被:黒材質(シース)PVC最大解像度4K(a)60 Hzコネクタ(1)ミニDisplayPort、ジェンダー:オス、(2)DisplayPort、ジェンダー:メスRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ椿本バルクシステム
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)椿本バルクシステム
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしてあります。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1形はローラーキャッチ式ではありません)
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
31,980税込35,178
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
39,980税込43,978
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
45,980税込50,578
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
36,980税込40,678
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)
ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス住まいスタイル
13,980税込15,378
1セット(2脚)
3日以内出荷
軽量コンパクトな折り畳みディレクターズチェア。スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの。アウトドア用テーブル。コンパクトに収納できる屋外用テーブル。メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ。・作業用・キッチンスタンドとして便利な74センチのハイタイプ。・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板。・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー
用途ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適なディレクターズチェア。材質フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル質量(kg)1.5モスグリーン耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×42×61座面高(cm)33
ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス住まいスタイル
13,980税込15,378
1セット(2脚)
3日以内出荷
軽量コンパクトな折り畳みディレクターズチェア。スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの。アウトドア用テーブル。コンパクトに収納できる屋外用テーブル。メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ。・作業用・キッチンスタンドとして便利な73センチのハイタイプ。・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板。・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー
用途ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適なディレクターズチェア。材質フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル質量(kg)1.5サンドベージュ耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×42×61座面高(cm)33
ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイルミドルディレクターチェア コンパクトになるイス住まいスタイル
13,980税込15,378
1セット(2脚)
3日以内出荷
軽量コンパクトな折り畳みディレクターズチェア。スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの。アウトドア用テーブル。コンパクトに収納できる屋外用テーブル。メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ。・作業用・キッチンスタンドとして便利な75センチのハイタイプ。・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板。・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー
用途ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適なディレクターズチェア。材質フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル質量(kg)1.5ブラック耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×42×61座面高(cm)33
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き