カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
さらに商品を絞り込む

「cms-v41bkn」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ<br />USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します<br />ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド<br />カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます<br />カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。<br />USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。<br />ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件<br />Intel Core 2 Duo2.4GHz以上<br />2GBMB以上のメモリ<br />1GB以上のハードディスク空き容量<br />USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容取扱説明書、カメラ本体質量(g)90ケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27レンズF2.0 f=3.6mmセンサーCMOSインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大220解像度ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート最大30fps画角水平60度ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)10
hw1b-v411特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら