カテゴリ
- 切削工具(15)
- 作業工具(5)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(8)
- サンドビック(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 三菱マテリアル(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 呉竹(1)
- テクロック(1)
- TRUSCO(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- ニューストロング販売(1)
- 八光電機(1)
- TDKラムダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cn-160」の検索結果

オーディオコード ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(1.5m) 24金メッキ CN-160G
JVC(ビクター)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ピンコード×2→ピンコード×2コード長さ(m)1.5
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
斜めニッパー
HAMACO(浜田工業)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-7751材質ベリリュウム銅合金全長(mm)163質量(g)205切断能力(Φmm) 鉄線1.4切断能力(Φmm) 銅線1.6認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
カスタムノズルヒーター
八光電機¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。電圧(V)単相200連続使用温度(℃)400寸法C(Φmm)3.2
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ+MANGAKA
呉竹¥4,998~税込¥5,498~1セット翌々日出荷から4日以内出荷漫画イラストにおすすめの線描き用ペンZIG Cartoonist MANGAKAと、彩色用に使える毛筆タイプのカラー筆ぺん、ZIGクリーンカラーリアルブラッシュが入ったイラストスターターセットです。リアルブラッシュは100色以上あるカラーラインナップの中から、人物画を中心に幅広い題材で使いやすい色を厳選しております。保管に便利なフルオープンポーチ付き!世界約80カ国で愛用され続けている呉竹のペン・マーカーブランドロゴの「ZIG」をあしらった、フルオープンで使いやすいオリジナルポーチが付いているので、セット内容のペンの保管にお使いいただけます。ポーチの内側にも「ZIG」をアレンジしたデザインが施されています。ぬり絵とイラスト塗り方ガイド付き!パッケージに掲載されているメインイラストのぬり絵が付いているので、お手本を見ながら色の塗り方を練習することができます。また、パッケージ台紙の中面にはイラスト塗り方ガイドが掲載されており、メイキング動画のご案内もございます。用途キャップ式水性マーカー質量(g)(1本)10タイプキャップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×154繰り返し・詰め替え対応
ホールキャップ
ニューストロング販売¥779税込¥8571個10日以内出荷サブプレートやブロックのネジ穴タイプで作業中に未使用穴に切粉や切削油が溜まるのを防ぎます。用途作業中の切粉や切削油防止に。サブプレートやブロックのネジ穴タイプに。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10D
イスカル¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-TECN
住友電工ハードメタル¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20メーカー従来品番NF-TECN1603PEFR1穴の形状無しチップブレーカ無し
スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー 台紙付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。商品構成単品
精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)
KANON(中村製作所)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷から5日以内出荷小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3コード長さ(m)3トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥75,980~税込¥83,578~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)
ParkerTAIYO¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3