カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 切削工具(14)
- 制御機器(9)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(43)
- イスカル(9)
- 日本モレックス(molex)(5)
- サンドビック(2)
- ParkerTAIYO(2)
- テクロック(2)
- 三菱マテリアル(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 呉竹(1)
- TRUSCO(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 日東工業(1)
- 八光電機(1)
- TDKラムダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cn160」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN160-~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN160-~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CN160
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CN160TF)
SMC¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷ストローク(mm)500タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)160
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1CN160TN)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CN160TN)
SMC¥92,980税込¥102,2781個14日以内出荷ストローク(mm)1000タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1CN160TF)
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷ストローク(mm)300タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
斜めニッパー
HAMACO(浜田工業)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-7751材質ベリリュウム銅合金全長(mm)163質量(g)205切断能力(Φmm) 鉄線1.4切断能力(Φmm) 銅線1.6認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ファンダクトコア
JEFCOM(ジェフコム)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
ファンダクトコア
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
カスタムノズルヒーター
八光電機¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。電圧(V)単相200連続使用温度(℃)400寸法C(Φmm)3.2
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ+MANGAKA
呉竹¥4,298~税込¥4,728~1セット翌々日出荷から4日以内出荷漫画イラストにおすすめの線描き用ペンZIG Cartoonist MANGAKAと、彩色用に使える毛筆タイプのカラー筆ぺん、ZIGクリーンカラーリアルブラッシュが入ったイラストスターターセットです。リアルブラッシュは100色以上あるカラーラインナップの中から、人物画を中心に幅広い題材で使いやすい色を厳選しております。保管に便利なフルオープンポーチ付き!世界約80カ国で愛用され続けている呉竹のペン・マーカーブランドロゴの「ZIG」をあしらった、フルオープンで使いやすいオリジナルポーチが付いているので、セット内容のペンの保管にお使いいただけます。ポーチの内側にも「ZIG」をアレンジしたデザインが施されています。ぬり絵とイラスト塗り方ガイド付き!パッケージに掲載されているメインイラストのぬり絵が付いているので、お手本を見ながら色の塗り方を練習することができます。また、パッケージ台紙の中面にはイラスト塗り方ガイドが掲載されており、メイキング動画のご案内もございます。用途キャップ式水性マーカー質量(g)(1本)10タイプキャップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×154繰り返し・詰め替え対応![[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627715-230815-02.jpg)
[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
日東工業¥539,800税込¥593,7801個6日以内出荷地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10D
イスカル¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ 回り止めフラット部付シャンク DCNシリーズ
イスカル¥49,980税込¥54,9781本8日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
























![[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627715-230815-02.jpg)