218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個 材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂 質量(kg)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)98 内容積(L)41(内扉内37) 安全装置過昇温度保護機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550 制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃ アズワン品番1-8963-01 庫内寸法(mm)W360×D276×H420 商品タイプレンタル品はこちら
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
仕様冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度分布(℃):±0.8(35℃設定時)、電源(W):AC100V 50/60Hz 98、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚 材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装) 質量(kg)18 型番CN-40A(出荷前点検検査書付) 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pタイプ) 外寸法(mm)450×455×550 温度設定範囲(℃)3~45まで1℃単位(周囲温度0~30℃) アズワン品番1-8963-01-22 庫内寸法(mm)360×276×420 対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
1台
230,500 税込253,550
15日以内出荷

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温) 温度設定範囲(℃)3~45まで(周囲温度0~30/1単位) 温度分布±0.8℃(35℃設定時) 電源(V)AC100(50/60Hz)98W 電源コード(m)1.95(2Pタイプ) 外寸(mm)450×455×550 庫内寸法(mm)360×276×420 仕様【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途給水用。 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601C) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611C) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNB6 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40 材質(シール)(C) EPRシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CNA2D40-320-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2D40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


CNA2T40-50-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2T40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷

CNA2T40TN-250-D-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2T40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T40) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2C40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TF) G
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WL40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TF) G
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TF) G
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2C40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T40 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L40 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D40 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2C40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G40 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDNA2D40TF-50-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C40) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L40) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
21日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

CDNA2T40TN-250-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷