カテゴリ
- 自動車純正部品(40)
- 制御機器(34)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- バイク純正部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(34)
- ParkerTAIYO(30)
- ホンダ(26)
- BULGIN(22)
- SMC(18)
- エスコ(7)
- サトーパーツ(6)
- つくし工房(5)
- 日本アンテナ(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- JVC(ビクター)(4)
- トヨタ(3)
- パナソニックコネクト(3)
- Phenomenex(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- ROLINE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cn-70」の検索結果

分別ペール CN70 (70L)用フタ
Aron(アロン化成)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)320
分別ペール CN70 (70L)本体のみ
Aron(アロン化成)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷容量(L)70間口(mm)320奥行(mm)552高さ(mm)633トラスコ品番469-8037材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.1種類分別用色(本体)ナチュラル(半透明)フタの種類オープン式商品タイプ本体
ニューブルーリーフ
つくし工房¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!! あらゆるヘルメットに装着!! 滑り止めバンドの使用によりズレにくい。 水洗い後、繰り返し使用可能。 伸縮部分の裏側にシリコンゴムを使用。ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。材質ポリエステル100%使用目的暑さ対策
コンセント・コネクター
サトーパーツ¥399~税込¥439~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
ニュー冷ベルト
つくし工房¥1,698税込¥1,8681組当日出荷保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト 保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。 マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。 水洗い後、繰り返し使用可能。付属品保冷剤×2個使用方法凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。寸法(mm)75×550温度持続時間1.5~2時間
ニューすずしん帽クール
つくし工房(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。 後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。 後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。付属品保冷剤×2個材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維色コバルトグリーンサイズフリー質量(g)288
コンセント・コネクター
サトーパーツ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクター
サトーパーツ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC125定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクター
サトーパーツ(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から6日以内出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクター
サトーパーツ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ
リンテック(LINTEC)¥9,498税込¥10,4481枚(1m)翌々日出荷WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
お茶の猫砂
アイリスオーヤマ¥4,198税込¥4,6181セット(7L×5個)翌日出荷有機物であるおからと茶葉を使用しているので素早く水に溶け、水洗トイレに流せるお茶の猫砂です。燃えるゴミとしても処理できます。ペレットタイプなので、愛猫の足につきにくく、飛び散りにくくなっています。ペレットの表面が多孔質になっているので、脱臭性にも優れています。おしっこのかかった部分だけ固まりますので、ムダが無く経済的です。高温殺菌処理と抗菌剤を配合したことで雑菌の発生を防ぎます。さわやかな緑茶の香りがついています。材質おから、でんぷん、茶葉、香料質量(g)4400
お茶の猫砂
アイリスオーヤマ¥5,398税込¥5,9381セット(7L×6個)翌日出荷リサイクル原料(おから・お茶)を使った環境に配慮した猫砂です。静岡県産茶葉を使用した、さわやかなお茶の香りの猫砂です。(カテキン入り)おしっこのかかった部分だけ素早く固まり、ムダがなく経済的です。すぐに水に溶けるので、水洗トイレに流して処理できます。ペレットの表面が多孔質になっているので、おしっこの臭いを強力に吸着します。材質おから、炭酸カルシウム、木粉、茶葉、香料質量(g)3000
ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用
アサヒペン¥509税込¥5601本3日以内出荷厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。用途ニス・ステイン用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
防水型ユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥14,980税込¥16,4781箱(3個)3日以内出荷ねじ付電線管は捻じ込にて取付材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥16,980税込¥18,6781箱(3個)3日以内出荷ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
(20010)エキゾースト チューブ
ニッサン¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】![[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627776-230815-02.jpg)
[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ
日東工業¥429,800税込¥472,7801個6日以内出荷地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
(62310)グリル アッセンブリー,フロント
ニッサン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】






































![[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627776-230815-02.jpg)