カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-70」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分別ペール CN70 (70L)用フタ Aron(アロン化成)

    分別ペール CN70 (70L)用フタ

    Aron(アロン化成)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。
    材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)320
  • 分別ペール CN70 (70L)本体のみ Aron(アロン化成)

    分別ペール CN70 (70L)本体のみ

    Aron(アロン化成)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    容量(L)70間口(mm)320奥行(mm)552高さ(mm)633トラスコ品番469-8037材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.1種類分別用色(本体)ナチュラル(半透明)フタの種類オープン式商品タイプ本体
  • ニューブルーリーフ つくし工房

    ニューブルーリーフ

    つくし工房
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!! あらゆるヘルメットに装着!! 滑り止めバンドの使用によりズレにくい。 水洗い後、繰り返し使用可能。 伸縮部分の裏側にシリコンゴムを使用。ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。
    材質ポリエステル100%使用目的暑さ対策
  • ニューすずしん帽 つくし工房

    ニューすずしん帽

    つくし工房(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
    トラスコ品番405-3516材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維色ブルーサイズフリー
  • ニュー冷ベルト つくし工房

    ニュー冷ベルト

    つくし工房
    ¥1,698税込¥1,868
    1組
    当日出荷
    保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト 保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。 マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。 水洗い後、繰り返し使用可能。
    付属品保冷剤×2個使用方法凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。寸法(mm)75×550温度持続時間1.5~2時間
  • ニューすずしん帽クール つくし工房

    ニューすずしん帽クール

    つくし工房(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。 後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。 後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。
    用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。付属品保冷剤×2個材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維色コバルトグリーンサイズフリー質量(g)288
  • ピンプラグジャック サトーパーツ

    ピンプラグジャック

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)初期値:50以下端子金具ハンダ付け用端子単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N耐電圧(V/min)AC500
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • クールネイビー つくし工房

    クールネイビー

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    保護帽着用時専用の冷却アイテム! 直接かぶずにヘルメットに装着!! 超給水性繊維を使用。 ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター(水色部分)で日差しもカット。 水洗い後、繰り返し使用可能。
    寸法(mm)140×210色ネイビー使用目的暑さ対策
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ リンテック(LINTEC)

    WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ

    リンテック(LINTEC)
    ¥9,498税込¥10,448
    1枚(1m)
    翌々日出荷
    WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
    用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • お茶の猫砂 アイリスオーヤマ

    お茶の猫砂

    アイリスオーヤマ
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(7L×5個)
    翌日出荷
    有機物であるおからと茶葉を使用しているので素早く水に溶け、水洗トイレに流せるお茶の猫砂です。燃えるゴミとしても処理できます。ペレットタイプなので、愛猫の足につきにくく、飛び散りにくくなっています。ペレットの表面が多孔質になっているので、脱臭性にも優れています。おしっこのかかった部分だけ固まりますので、ムダが無く経済的です。高温殺菌処理と抗菌剤を配合したことで雑菌の発生を防ぎます。さわやかな緑茶の香りがついています。
    材質おから、でんぷん、茶葉、香料質量(g)4400
  • お茶の猫砂 アイリスオーヤマ

    お茶の猫砂

    アイリスオーヤマ
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(7L×6個)
    翌日出荷
    リサイクル原料(おから・お茶)を使った環境に配慮した猫砂です。静岡県産茶葉を使用した、さわやかなお茶の香りの猫砂です。(カテキン入り)おしっこのかかった部分だけ素早く固まり、ムダがなく経済的です。すぐに水に溶けるので、水洗トイレに流して処理できます。ペレットの表面が多孔質になっているので、おしっこの臭いを強力に吸着します。
    材質おから、炭酸カルシウム、木粉、茶葉、香料質量(g)3000
  • Oリング 4C-N 大阪魂

    Oリング 4C-N

    大阪魂
    ¥23,194税込¥25,513
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用 アサヒペン

    ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用

    アサヒペン
    ¥509税込¥560
    1本
    3日以内出荷
    厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
    用途ニス・ステイン用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から63日以内出荷
  • ピンプラグジャック サトーパーツ

    ピンプラグジャック

    サトーパーツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ピンプラグ RCA 金属ケース オーディオ用 信号用 プラグのみ品
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    コンセントタイプ 抜け止め付き 電源用 信号用 測定器 検査機器 パネル取り付け ジャックのみ品
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    コネクタタイプ 抜け止め付き 電源用 信号用 測定器 検査機器 中継タイプ ジャックのみ品
  • メタコンメタコン パナソニックコネクト

    メタコンメタコン

    パナソニックコネクト
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
  • 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    ねじ付電線管は捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
    用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
  • TIG溶接器用部品 トーチスイッチコンセント パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 トーチスイッチコンセント

    パナソニックコネクト
    ¥569税込¥626
    1台
    6日以内出荷
  • フェイクグリーン 観葉植物 YAMAZEN(山善)

    フェイクグリーン 観葉植物

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    お部屋のインテリアに最適なフェイクグリーンです
    用途フェイクグリーン インテリア 鉢
  • 業務用・全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア

    業務用・全熱交換ユニット用別売部品

    日本キヤリア
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
  • ETC ETC-N7000 JVC

    ETC ETC-N7000

    JVC
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    9日以内出荷
    彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動 高度化光ビーコンに対応 ETC2.0に対応 ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉 ドライバーをサポートする安心機能も充実。
    質量(g)ETC2.0車載器 96、ETCアンテナ 60(コード含む)、光ビーコンアンテナ 48(コード含む)コード長さ(m)ETCアンテナ:3.5、光ビーコンアンテナ:1.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2電源電圧(V)DC12(10~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29、光ビーコンアンテナ:38.5×24.5×28動作環境-30℃~+85℃(結露なきこと)最大消費電流(A)1.8以下(12V/25℃)
  • リモコン(KR2)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(KR2)用部品

    パナソニックコネクト
    ¥589~税込¥648~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-W JVC(ビクター)

    延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-W

    JVC(ビクター)
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    ステレオミニプラグコードを延長する場合。
    色ホワイトケーブル長(m)0.7
  • 延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ(0.7m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-M70-W JVC(ビクター)

    延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ(0.7m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-M70-W

    JVC(ビクター)
    ¥899税込¥989
    1個
    13日以内出荷
    ステレオミニプラグコードを延長する場合。
    色ホワイトケーブル長(m)0.7
  • 延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-B JVC(ビクター)

    延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-B

    JVC(ビクター)
    ¥889税込¥978
    1個
    13日以内出荷
    24金メッキの延長コードです。
    コード長さ(m)0.7プラグポータブルオーディオ:L型ステレオミニプラグ⇔ヘッドホン:ステレオミニジャック 0.7m
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱
    当日出荷
    ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
    用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1454200 遊離/全塩素テストキット CN-70型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    1454200 遊離/全塩素テストキット CN-70型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.02-0.7/0.1-3.4mg/L測定項目塩素
  • PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル

    PBA600F シリーズ用ハーネス

    コーセル
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 工具(ユニット) TOTO

    工具(ユニット)

    TOTO(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
    適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし