カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(535)
  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 完成車(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-j」の検索結果

637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ

    東洋バルヴ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    強靭です
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
  • 鋳鉄 ナイロンゲート J10-FSRF-CN J10-FSRF-CNシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ナイロンゲート J10-FSRF-CN J10-FSRF-CNシリーズ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    強靭です
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
  • 鋳鉄 ナイロンチャッキ J10-FNSF-CN J10-FNSF-CNシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ナイロンチャッキ J10-FNSF-CN J10-FNSF-CNシリーズ

    東洋バルヴ
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    強靭です
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486JIS規格JIS B 2031
  • PCチャンネルブラシナイロン アサヒペン

    PCチャンネルブラシナイロン

    アサヒペン(14件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
    材質ナイロン適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
  • ニ-ドル セツト 3CN-1490J-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ニ-ドル セツト 3CN-1490J-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • ゼリースタンドバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ)

    ゼリースタンドバッグ(100枚)

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)(透明)
  • 実用本位NOCOO IN 半透明 10P 日本サニパック

    実用本位NOCOO IN 半透明 10P

    日本サニパック
    199税込219
    1冊(10枚)
    当日出荷
    従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO2→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。
    用途ゴミ袋材質HDPE+天然ライムストーン(CC)半透明組数10枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄 ナイロングローブ J10-FGF-CN J10-FGF-CNシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ナイロングローブ J10-FGF-CN J10-FGF-CNシリーズ

    東洋バルヴ
    79,980税込87,978
    1個
    32日以内出荷
    強靭です
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
  • 除菌ジェル分包タイプ「ポケクリンハンドジェル」 TOAMIT

    除菌ジェル分包タイプ「ポケクリンハンドジェル」

    TOAMIT(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(12本)
    当日出荷
    小袋入りで屋外や電車など使いたい所で使える使い捨て除菌ジェル。 手のひらに取り、なじむまで手全体に展ばします。 訪問先や公共の場所でもさりげなく除菌できる携帯性があります。
    用途食事の時に・トイレの後に・車の中で・外出時に成分エタノール・水・グリセリン・カルポマー・TEA・メチルパラベン・フェノキシエタノール・EDTA-2NA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×100×30内容量(mL)2×スティック12包
  • 平ベルト用樹脂D環 TRUSCO

    平ベルト用樹脂D環

    TRUSCO
    189税込208
    1セット(5個)
    当日出荷
    平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
    用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール
  • Cordless Nail Drill JUNO ビューティーネイラー

    Cordless Nail Drill JUNO

    ビューティーネイラー
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
    仕様メモリ表示:00、10~20セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書材質aluminumグレイ最大消費電力(W)10バッテリー容量(mAh)1000回転速度10,000~20,000rpmグリーン購入法適合入力電圧電流5V/2.0A
  • F型変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    F型変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(GHz)0~2
  • 変換コネクターケーブルPLC(モジュラ) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    Dsub15ピン変換コネクタ
    仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
  • F型変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    F型変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    タイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじ
  • 400W電動式ノコギリ BLACK&DECKER

    400W電動式ノコギリ

    BLACK&DECKER
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
    用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
  • レーニョ ローカウンター コーナー アール・エフ・ヤマカワ

    レーニョ ローカウンター コーナー

    アール・エフ・ヤマカワ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのローカウンター用コーナー。同シリーズのローカウンターW1000やW1500と組み合わせてL字レイアウトに設置できます。
    材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600耐荷重(kg)30外寸(mm)600×600×700
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 面相筆 ZIG Cartoonist MENSO BRUSH SMALL 呉竹

    面相筆 ZIG Cartoonist MENSO BRUSH SMALL

    呉竹
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    弾力があり穂先がよくきく面相筆。(天然の竹軸は、重量が多少異なることがあります。)主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です。
    寸法(mm)196×4質量(g)3素材軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛(筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています)繰り返し・詰め替え対応
  • CARTOONISTME 呉竹

    CARTOONISTME

    呉竹
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です/弾力があり穂先がよくきく
    材質軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛※筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています。寸法(mm)209×4.5質量(g)3繰り返し・詰め替え対応
  • PCキャッチャー平地置き用 日晴金属

    PCキャッチャー平地置き用

    日晴金属(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    連結金具で連結できます。
    用途平地用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
  • ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ)

    サカエ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボビンケース(ラージ) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ラージ)

    TOWA JAPAN
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    429税込472
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • PCキャッチャー二段置き用 日晴金属

    PCキャッチャー二段置き用

    日晴金属(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    連結金具で連結できます。
    用途パッケージエアコン平地高置二段用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ
  • ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)35高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    非空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
  • デスクシステム アドバンス L脚左片袖4段引出付スタンダード C対応 オカムラ(岡村製作所)

    デスクシステム アドバンス L脚左片袖4段引出付スタンダード C対応

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
  • ボビンケース(ローテート) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ローテート)

    TOWA JAPAN(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • 真空パッド (ZPT16C~) SMC

    真空パッド (ZPT16C~)

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPR32C~) SMC

    真空パッド (ZPR32C~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPT20C~) SMC

    真空パッド (ZPT20C~)

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT13C~) SMC

    真空パッド (ZPT13C~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • Z Series(ZPT10) SMC

    Z Series(ZPT10)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド (ZPY25C~) SMC

    真空パッド (ZPY25C~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
    質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    最大出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • 真空パッド (ZPR50~) SMC

    真空パッド (ZPR50~)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド (ZPT25C~) SMC

    真空パッド (ZPT25C~)

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT10C~) SMC

    真空パッド (ZPT10C~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
...