カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「cs-355」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断機安全カバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    切断機安全カバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
    用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業

    カラーコーン用コーンサイン ガルバ製

    ブラスト興業
    14,980税込16,478
    1セット(5枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
    用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
  • 枕カバー サテン アイリスオーヤマ

    枕カバー サテン

    アイリスオーヤマ
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    サテン生地を使用している枕カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。洗濯可能です。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
    混率(%)綿100目付(g/m2)115
  • 切断砥石 カラーストーン サンピース

    切断砥石 カラーストーン

    サンピース
    27,980税込30,778
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    幅広い金属に対応する切断砥石。
    用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼砥材SA内径(Φmm)25.4
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    9,474税込10,421
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.55 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.55

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.55溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • 枕カバー シンカーパイル アイリスオーヤマ

    枕カバー シンカーパイル

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    シンカーパイル生地を使用しているタオル地の枕カバーです。ふんわりやわらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)
    混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100目付(g/m2)150
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    7,598税込8,358
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-355 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-355

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)355形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-355 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-355

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)355形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-355J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-355J

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)355形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-355J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-355J

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)355形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-355 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-355

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)355形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-355 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-355

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)355形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-355) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-355)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)355作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スパークプラグ No.5 SK11

    スパークプラグ No.5

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2D1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2D1

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッド
  • CS2 - エアシリンダ(CS2G125) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CS2G125)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
  • CS Series(CS2B125) SMC

    CS Series(CS2B125)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッド
  • CS Series(CS1C125) SMC

    CS Series(CS1C125)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
  • CS Series(CS1B160) SMC

    CS Series(CS1B160)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G125) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G125)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125
  • CS Series(CS1F200) SMC

    CS Series(CS1F200)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L250 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L250

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250
  • CS Series(CS1FN140) SMC

    CS Series(CS1FN140)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1F140 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1F140

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • CS Series(CS1BN300) SMC

    CS Series(CS1BN300)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)300
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WF SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WF

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動両ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1D1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1D1

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッド
  • CS Series(CS1GN160) SMC

    CS Series(CS1GN160)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN160) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN160)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BN SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BN

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN125-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN125-~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷から17日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN180-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN180-~)

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FN SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FN

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッド