JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
材質軟鋼線材
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用
材質軟鋼線材
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4390
材質鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90
全長(mm)90
規格木割れ最強釘FCN3590AR
線径(Φmm)3.5
入数(本)1ケース150×10巻
箱入数1500本
頭部径(Φmm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431
材質鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72
全長(mm)72
規格木割れ最強釘FCN3375AR
線径(Φmm)3.26
入数(本)1ケース150×10巻
箱入数1500本
頭部径(Φmm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。
用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。
頭部径(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
適合規格JIS適合品
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スクリュー
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)
振動数(min-1)10000~14000回
振動数無段階ダイヤルセット
RoHS指令(10物質対応)対応
振動角度(°)約4
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード