カテゴリ

  • 制御機器(1,881)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,005)
  • 電気材料(849)
  • メカニカル部品(141)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • 作業工具(61)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 家電(47)
  • オフィス家具(31)
  • 自動車純正部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 測定用品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 建築金物(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 空圧工具(12)
  • 切削工具(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電動工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • カー用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「cn-002」の検索結果

関連キーワード
4,455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) マックスワイヤ連結釘(CN)(2×4)マックス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
瞬間接着剤 CN2 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 CN2アルテコ(ALTECO)
1,598税込1,758
1セット(2g×6本)
当日出荷
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2847材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-83危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
319税込351
1袋(8個)
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状
(CN02-)オイル シール MAZDA(マツダ)(CN02-)オイル シールMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
CN-2ウレタン巻ナイロン双輪キャスター ノーリツイスCN-2ウレタン巻ナイロン双輪キャスターノーリツイス
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
適合機種CA、CAW、SLD、SND、SRD、T、TAC、TCC、TD、TDC、TDL、TE、TEL、TF、TH、TKW、TL、TSM、TSMN、TSS、TXP、TXQブラック
CN2 純絹タオル オーエCN2 純絹タオルオーエ(1件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
天然シルク100%の純粋素材のボディタオル。やわらかく、しなやかな肌ざわり。お肌へのおもいやりを求める方へ。絹繊維は人肌と同じタンパク質(アミノ酸)が主成分。お肌によくなじみます。天然素材のタオルは素材の特性上、泡立ちがよくありません。
質量(g)50混率(%)絹100寸法(幅W×長さL)(cm)22×100RoHS指令(10物質対応)対応
(CN02)ブラケット MAZDA(マツダ)(CN02)ブラケットMAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
CN2 HARNESS (B0) MAZDA(マツダ)CN2 HARNESS (B0)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
CN2 HARNESS (T0) MAZDA(マツダ)CN2 HARNESS (T0)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
CN2 HARNESS (H4) MAZDA(マツダ)CN2 HARNESS (H4)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
CN2 HARNESS (G0) MAZDA(マツダ)CN2 HARNESS (G0)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
CN2 純麻タオル オーエCN2 純麻タオルオーエ
429税込472
1枚
3日以内出荷
シャリ感がある肌触りで、適度な刺激があり、さっぱりとした洗い心地です。
材質麻100%質量(g)67種類タオル寸法(cm)約25×100
(CN02)ギアセット,デフ MAZDA(マツダ)(CN02)ギアセット,デフMAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
CN2 HARNESS (L0) MAZDA(マツダ)CN2 HARNESS (L0)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
【修理】中・大型コーナードリル(不二空機)F-14CN-2(修理) 修理【修理】中・大型コーナードリル(不二空機)F-14CN-2(修理)修理
30,980税込34,078
1台
10日以内出荷
種類コーナードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
CN2 純綿タオル オーエCN2 純綿タオルオーエ
599税込659
1個
5日以内出荷
やわらかく、しなやかな肌触りの天然綿は、お肌にとてもやさしい素材です。
種類タオル材質綿100%外形寸法(cm)約25×100RoHS指令(10物質対応)対応
CN-2用 キャスター 内田洋行CN-2用 キャスター内田洋行
539税込593
1個
31日以内出荷
適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】キャスターナイロンキャスター色(本体)シアーグレイ関連資料(0.23MB)
MM99CN2T CoreU7-265KF LGA1851 Intel(インテル)MM99CN2T CoreU7-265KF LGA1851Intel(インテル)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
Core Ultra 265KF 3.90GHz 30 MB LGA1851 Arrow Lake。
キャッシュメモリ(MB)30動作周波数(GHz)3.9
MH Series(MHZ2-25CN2) SMCMH Series(MHZ2-25CN2)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
MM99CN2V CoreU7-265K LGA1851 Intel(インテル)MM99CN2V CoreU7-265K LGA1851Intel(インテル)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
Core Ultra 265K 3.90GHz 30 MB LGA1851 Arrow Lake。
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
磁気・渦電流膜厚計プローブCN02 TIME磁気・渦電流膜厚計プローブCN02TIME
44,980税込49,478
1本
10日以内出荷
仕様最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:無制限測定方式渦電流分解能1um測定範囲(μm)0-200測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
クラッチカバー バネット 79- アイシン精機クラッチカバー バネット 79-アイシン精機
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30210-H1000・30210-H1901・30210-H5000・30210-H1101・30210-H7000・30210-H1003・30210-H5001・30210-M5000・30210-H5004・30210-H1903・C0210-H3120・30210-H1902・30210-H1002・30210-H1001
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D取付方式シリコン吸着特性指紋防止
MM99CN2R CoreU5-245K LGA1851 Intel(インテル)MM99CN2R CoreU5-245K LGA1851Intel(インテル)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
Core Ultra 245K 4.20GHz 24 MB LGA1851 Arrow Lake。
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D取付方式シリコン吸着特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-142CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-142CN2)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
CN227-2PE 富士電機CN227-2PE富士電機
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
本製品はプロユースの雷対策で、コンセントから侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンや充電中のスマートフォンを守ります。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
MM99CN2W CoreU5-245KF LGA1851 Intel(インテル)MM99CN2W CoreU5-245KF LGA1851Intel(インテル)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
Core Ultra 245KF 4.20GHz 24 MB LGA1851 Arrow Lake。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4CN2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F2CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F2CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CN2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F2CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F2CN2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CN2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
関連キーワード
...