カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(100)
- 制御機器(89)
- メカニカル部品(64)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 家電(37)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 作業工具(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 防災用品(12)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 空圧工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 防犯用品(7)
- 測定用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- オフィス家具(6)
- カー用品(6)
- 電動工具(6)
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(97)
- 黒田精工(48)
- JVC(ビクター)(34)
- omron(オムロン)(23)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(23)
- 東日製作所(12)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- ベン(8)
- エスコ(7)
- 三菱電機(7)
- マックステル(7)
- 岩田製作所(6)
- ダイキン工業(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- DJI(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cn-002」の検索結果
![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
瞬間接着剤 CN2
アルテコ(ALTECO)¥1,598税込¥1,7581セット(2g×6本)翌々日出荷高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2847材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8466-83危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ソフトクッション
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から3日以内出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
CN2 純綿タオル
オーエ¥599税込¥6591個7日以内出荷やわらかく、しなやかな肌触りの天然綿は、お肌にとてもやさしい素材です。材質綿100%種類タオル外形寸法(cm)約25×100RoHS指令(10物質対応)対応
MM99CN2T CoreU7-265KF LGA1851
Intel(インテル)¥65,980税込¥72,5781個欠品中Core Ultra 265KF 3.90GHz 30 MB LGA1851 Arrow Lake。キャッシュメモリ(MB)30動作周波数(GHz)3.9
MM99CN2R CoreU5-245K LGA1851
Intel(インテル)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷Core Ultra 245K 4.20GHz 24 MB LGA1851 Arrow Lake。
MM99CN2V CoreU7-265K LGA1851
Intel(インテル)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷Core Ultra 265K 3.90GHz 30 MB LGA1851 Arrow Lake。
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D寸法(mm)156×79取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
磁気・渦電流膜厚計プローブCN02
TIME¥44,980税込¥49,4781本10日以内出荷仕様最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:無制限測定方式渦電流分解能1um測定範囲(μm)0-200測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)
MM99CN2W CoreU5-245KF LGA1851
Intel(インテル)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷Core Ultra 245KF 4.20GHz 24 MB LGA1851 Arrow Lake。
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D寸法(mm)156×79取付方式シリコン吸着特性指紋防止
クラッチカバー バネット 79-
アイシン精機¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷主な適合純正品番30210-H1000・30210-H1901・30210-H5000・30210-H1101・30210-H7000・30210-H1003・30210-H5001・30210-M5000・30210-H5004・30210-H1903・C0210-H3120・30210-H1902・30210-H1002・30210-H1001適合メーカーNISSAN
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D寸法(mm)156×79取付方式シリコン吸着特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D容量1枚取付方式シリコン吸着硬度3H以上サイズ(mm)156×79特性クリア光沢
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D寸法(mm)156×79取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>
ダイヤトレンド¥11,030税込¥12,1331本11日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
ダイヤトレンド¥14,640税込¥16,1041本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本欠品中長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
CNクロ-ム(+)ナベP=2
大阪魂¥45,865税込¥50,4521個4日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号1寸法a(mm)2.1寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6
カートリッジグリース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本4日以内出荷NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに色ブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
スマートトレーナー2 ST-120CN
ヤガミ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
ノズル用自動スパッタ除去装置 クレノス
タイムケミカル¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。質量(kg)11タイプ(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート容量(L)5電源電圧AC100V ±10% (50/60Hz)ノズル長(mm)60、70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×221.5×330ノズル外径(Φmm)(先端)18、21ノズル内径(Φmm)(先端)12、15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)0.45~0.55
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,790~税込¥3,069~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR
I-VALUE¥229税込¥2521個当日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
2×4サポート コーナー金物 24CN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質スチール質量(g)136表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5
スピーカーコード ピンプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-158A
JVC(ビクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット
ヤガミ¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
スピーカーコード ミニプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-137A
JVC(ビクター)¥799税込¥8791個当日出荷ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセを外部スピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
...




![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)