15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

マックス常圧釘打機
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません) トラスコ品番818-4508 質量(kg)3.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2) ネイル装填本数150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350 使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質ユニクロ 長さ(mm)50 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)45 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。 材質軟鋼線材 長さ(mm)65 形状スムース 対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S 胴径(Φmm)3.33 入数200本×10巻 頭径(mm)7.1
1箱
4,198 税込4,618
翌々日出荷

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部径(Φmm)5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質硬鋼線材 ねじ頭径(mm)5.5 連結方式プラシート 胴部形状普通
1箱(200本×10巻)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(200本×10巻)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部径(Φmm)5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 分類鋼板釘 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ
1箱(200本×30巻)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用 材質軟鋼線材 連結方式ワイヤ 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本×10巻)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリートへの木材の取り付け 頭部径(Φmm)5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
1箱(2000本×2箱)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)