JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質鉄
先端角先
頭部平頭
胴部スムース
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質軟鋼線材
頭部平頭
胴部スムース
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。
用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。
頭部径(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質軟鋼線材
先端鈍先
頭部布目頭
胴部スムース
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
適合規格JIS適合品
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード