カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「cn1050」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル アズワン【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタルアズワン
839税込923
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11)寸法(mm)290×320×245質量(kg)8電源(V)AC100 50/60Hz方式ボリューム式最大遠心力(G)3180安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本回転数0~5500rpmタイマー~30分冷却能力無しサービス分類レンタル
ノルトロックコンビナット 由良産商ノルトロックコンビナット由良産商
17,980税込19,778
1箱(50個)
3日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5Dイスカル
28,980税込31,878
1本
当日出荷から29日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5Dイスカル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
97,980税込107,778
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付アズワン
116,000税込127,600
1台
12日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し)種別本体 ローター無 0~5500rpmアズワン品番2-5052-01-22
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-53 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-53SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-402 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-402SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-33 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-33SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-321 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-321SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-03 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-03SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CN SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CNSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-PRN2CN SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-PRN2CNSMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-1050 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-1050SMC
87,980税込96,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)1050クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCN1N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCN1N)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCN1CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCN1CL)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCN1BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCN1BS)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
I Series(ITV1050-RC2CN) SMCI Series(ITV1050-RC2CN)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PRF2CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PRF2CN)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PRF1CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PRF1CN)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-DEN2CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-DEN2CN)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-DEF2CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-DEF2CN)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CC1CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CC1CN)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
I Series(ITV1050-602CN5) SMCI Series(ITV1050-602CN5)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1050-532CN) SMCI Series(ITV1050-532CN)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1050-522CN) SMCI Series(ITV1050-522CN)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T1CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T1CN3)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N2CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N2CN4)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F2CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F2CN3)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F1CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F1CN3)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
I Series(ITV1050-402CN5) SMCI Series(ITV1050-402CN5)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1050-402CN) SMCI Series(ITV1050-402CN)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1050-401CN3) SMCI Series(ITV1050-401CN3)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら