カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • カー用品(53)
  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn13」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR I-VALUEIVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBRI-VALUE
229税込252
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手キャップパッキン付
呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム3M(スリーエム)(7件のレビュー)
339税込373
1パック(225枚)ほか
当日出荷
複数の色が積層されたタイプ。 オフィスからパーソナルユースまであざやかな彩りを添えます。 スタンダードサイズのふせん。ちょっとした伝言メモにも使えます。
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
キャップナット リビラックキャップナットリビラック(9件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
呼び径13仕様パッキン付材質黄銅ねじサイズG1/2
SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダミヤコ自動車(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
熱中症対策ポスター つくし工房熱中症対策ポスターつくし工房(5件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から4日以内出荷
熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質コート紙寸法(縦×横)(mm)728×515
コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
179税込197
1個
当日出荷
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブル付コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
439税込483
1個
当日出荷
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブルomron(オムロン)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
内装バール SK11内装バールSK11
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
スピーカーコード ミニプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-137A JVC(ビクター)スピーカーコード ミニプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-137AJVC(ビクター)
799税込879
1個
欠品中
ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセを外部スピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
ステンレス コネクティングリンク 水本機械製作所ステンレス コネクティングリンク水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
一越ちりめん カットクロス 日本紐釦貿易一越ちりめん カットクロス日本紐釦貿易
459税込505
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
普通のちりめんより、しぼ(表面の凸凹)が細かく、シャリ感、高級感がでるように織ってあり、木目込人形や繊細な細工ものに適しています。
寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33材質レーヨン100%
オーディオコード ミニプラグ-ピンプラグ(1.5m) CN-130A JVC(ビクター)オーディオコード ミニプラグ-ピンプラグ(1.5m) CN-130AJVC(ビクター)
469税込516
1個
欠品中
モノラルラジカセをミキサーに接続する場合。
ケーブル長(m)1.5
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロンマットME コイン ロンシール工業ロンマットME コインロンシール工業
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
コイン型のエンボス加工で滑りやすい場所での歩行の安全性を向上させます。転倒時の衝撃もやわらげる弾力性を兼ね備えた室内用ビニル床シートです。
幅(mm)1820厚さ(mm)凸部2.5グリーン購入法適合
ロンマットME コイン ロンシール工業ロンマットME コインロンシール工業
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
滑りやすい場所でもストライプのエンボス加工によりすぐれた滑り止め効果を発揮。安全性と美しさを追求した室内用ビニル床シートです。
幅(mm)1820厚さ(mm)凸部2.5ブラック長さ(m)9グリーン購入法適合
電子機器用ケース ECNシリーズ 日東工業電子機器用ケース ECNシリーズ日東工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
材質アルミ塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5
通信機器コネクタ omron(オムロン)通信機器コネクタomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
仕様With No Branching Connector
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
スモウカム ヘッド ICN イスカルスモウカム ヘッド ICNイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C-N 大阪魂Oリング 4C-N大阪魂
9,829税込10,812
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
通信用周辺機器 omron(オムロン)通信用周辺機器omron(オムロン)
7,188税込7,907
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ロックライン コネクタ MSTコーポレーションロックライン コネクタMSTコーポレーション(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
クラッチレリーズシリンダASSY ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダASSYミヤコ自動車
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
主な適合純正品番30620-06S00、30620-2T001、30620-2T002、30620-2T020、30620-2T023、5-86104-563-0、5-86112-469-0、5-86132-535-0
オーディオコード ミニプラグ-ピンプラグ×2 JVC(ビクター)オーディオコード ミニプラグ-ピンプラグ×2JVC(ビクター)
749税込824
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モノラルテレビの音声をミニコンポで再生する場合。
BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式 T.SIN(テイシン電機)BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式T.SIN(テイシン電機)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合BNC-P-3(75Ω)質量(g)12取付け方法ピン半田 ネジロック式適合ケーブル3C-2VメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム単輪キャスター ノーリツイスゴム単輪キャスターノーリツイス
559税込615
1台
7日以内出荷
作業用チェアーの取り換え用キャスターです。ネジ込み式Pタイルなどの硬い床向き。
質量(g)51.8キャスター径(Φmm)50ねじサイズキャスター:M12×P1.25×L14mm
1/4"x13mm ディープソケット エスコ1/4"x13mm ディープソケットエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CN-13アズワン品番64-7887-01
64x 42 mm 溶接丁番(ステンレス製) エスコ64x 42 mm 溶接丁番(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
長さ(mm)64幅(mm)42エスコ品番EA951CN-13板厚(mm)1.2ねじ穴数0
1/2"DRx13mm ディープソケット エスコ1/2"DRx13mm ディープソケットエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)13外径(Φmm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2245-61
フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナYAMAZEN(山善)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ドラセナの中で、人気の高い品種マッサンゲアナのフェイクグリーン。マッサンゲアナの花言葉は「幸福」で、この木を家に置くとよいことがあるというハワイの言い伝えがその由来。縁起が良く、幸福の木として贈り物として人気。葉は緑色地に白黄色の中斑が縦縞に入ったオシャレな葉色で、樹姿もかっこいい植物。精巧で品質の高いフェイクグリーン。日照・水やり・風通し等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。
用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:プラスチック質量(kg)3.8サイズ6~7号高さ(cm)130
(SHCN)ダクト,インタークーラー エアー MAZDA(マツダ)(SHCN)ダクト,インタークーラー エアーMAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
(SHCN)ダクト,インター クーラー エヤー MAZDA(マツダ)(SHCN)ダクト,インター クーラー エヤーMAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
オーディオコード ミニプラグ-ピンプラグ×2(1.5m) 抵抗入り CN-131A JVC(ビクター)オーディオコード ミニプラグ-ピンプラグ×2(1.5m) 抵抗入り CN-131AJVC(ビクター)
819税込901
1個
6日以内出荷
ステレオラジカセからモノラルラジカセに録音する場合。
ケーブル長(m)1.5
LAVIE N13 Slim N1375/LAM ポーラーブルー NECLAVIE N13 Slim N1375/LAM ポーラーブルーNEC
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
1920x1200/無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
仕様●CPU詳細:Ryzen 7●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 680M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920x1200)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):15mm×295.6mm×209.5mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品はACアダプタ。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)6.2電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)本体質量(g)1175最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー(Copilot キー付き)、JIS標準配列ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素、Windows Hello対応 赤外線顔認証搭載/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen 2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen 1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
吊バンド EA440CNシリーズ エスコ吊バンド EA440CNシリーズエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
LAVIE N13 Slim N1375/LAS ライトシルバー NECLAVIE N13 Slim N1375/LAS ライトシルバーNEC
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
1920x1200/無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
仕様●CPU詳細:Ryzen 7●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 680M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920x1200)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):15mm×295.6mm×209.5mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品はACアダプタ。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)6.2電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)本体質量(g)1175最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー(Copilot キー付き)、JIS標準配列ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素、Windows Hello対応 赤外線顔認証搭載/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen 2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen 1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
LAVIE N13 Slim N1355/LAM ポーラーブルー NECLAVIE N13 Slim N1355/LAM ポーラーブルーNEC
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
1920x1200/無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
仕様●CPU詳細:Ryzen 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:12区分 17.0kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 660M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920x1200)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):15mm×295.6mm×209.5mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品はACアダプタ。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)6.1電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)本体質量(g)1175最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー(Copilot キー付き)、JIS標準配列ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素、Windows Hello対応 赤外線顔認証搭載/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen 2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen 1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
オーディオ変換ケーブル(モノラルミニ⇔RCA×2/0.3m) CN-1360A JVC(ビクター)オーディオ変換ケーブル(モノラルミニ⇔RCA×2/0.3m) CN-1360AJVC(ビクター)
699税込769
1個
5日以内出荷
ピンプラグを変換する場合。