「cn207」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産今治コンパクトバスタオル サンデーカラー 林国産今治コンパクトバスタオル サンデーカラー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
タオル産地で有名な今治のタオルです。一般的なバスタオル(約60×120cm)よりも一回り小さなコンパクトバスタオル(約50×100cm)です。
その他認定番号:第2023-1697号タイプコンパクトバスタオル長さ(cm)約50×100混率(%)綿100
熱収縮チューブ 収縮前 76mm 収縮後 38mm 黒 1箱 3個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 76mm 収縮後 38mm 黒 1箱 3個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
24,980税込27,478
1箱(3個)
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:76mm●シュリンク径:38mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1767アズワン品番65-7477-83
動力分電盤 MNCN 20シリーズ 河村電器産業動力分電盤 MNCN 20シリーズ河村電器産業
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)
オーディオコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ(1.5m) CN-207A JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ(1.5m) CN-207AJVC(ビクター)
799税込879
1個
4日以内出荷
ポータブルオーディオからモノラルラジカセに録音する場合
ケーブル長(m)1.5
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ディスポキャップ アズワンディスポキャップアズワン
3,550税込3,905
1袋(100枚)
翌々日出荷
軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。
種別CN207-ST・25kGyγ線滅菌アズワン品番1-7046-32
聚楽壁 ジュラックス・C 四国化成聚楽壁 ジュラックス・C四国化成
16,980税込18,678
1ケース(890g×10袋)
5日以内出荷から11日以内出荷
繊細な色調と土の風合いをもつ、国産ヒノキ配合の聚楽壁。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分色土・木粉(ヒノキ)・珪藻土使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。正味質量(g)201~212:890/袋、213:1200/袋、214~220:1000/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量201~212:3.7L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)、213:3.3L/袋(吹付けの場合は3.8L/袋、214~220:4.0L/袋(吹付けの場合は4.6L/袋)
ボルト フランジ 10X115 90107MGCN20 ホンダボルト フランジ 10X115 90107MGCN20ホンダ(1件のレビュー)
549税込604
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90107-MGC-N20
カバーセット L*2TN007* 83700MGCN20ZH ホンダカバーセット L*2TN007* 83700MGCN20ZHホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番83700-MGC-N20ZH
カバーセット R*2TN007* 83600MGCN20ZH ホンダカバーセット R*2TN007* 83600MGCN20ZHホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番83600-MGC-N20ZH
ホルダー L.ステップ 50750MGCN20 ホンダホルダー L.ステップ 50750MGCN20ホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番50750-MGC-N20
動力分電盤 MNCN 河村電器産業動力分電盤 MNCN河村電器産業
269,800税込296,780
1個
21日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)
深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉対応タイプ)PITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルターDENSO(デンソー)(191件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディスポキャップ アズワンディスポキャップアズワン
2,840税込3,124
1個ほか
翌々日出荷
種類ヘアキャップ
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(10本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
材質架橋ポリオレフィン
エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)エアコンフィルターRoadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ディスポキャップ アズワンディスポキャップアズワン(13件のレビュー)
1,890税込2,079
1箱(100枚)
当日出荷
軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。
サイズフリートラスコ品番818-8551材質ポリプロピレン不織(14g/m2)質量(g)562型番CN207アズワン品番1-7046-01
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(375件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ 富士電機3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ富士電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)AC200~240仕様(サーマルリレー仕様)2素子付