カテゴリ

  • 切削工具(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 事務用品(1)

「cnma」の検索結果

関連キーワード
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CNMA 三菱マテリアル

    チップ CNMA

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA 三菱マテリアル

    チップ CNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA 三菱マテリアル

    チップ CNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA 京セラ

    チップ CNMA

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA 京セラ

    チップ CNMA

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA 京セラ

    チップ CNMA

    京セラ
    ¥9,798税込¥10,778
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番651-6688材質PV7005形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ CNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ CNMA 京セラ

    チップ CNMA

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ CNMA イスカル

    チップ CNMA

    イスカル
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA-W タンガロイ

    チップ CNMA-W

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質FX105形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMA イスカル

    チップ CNMA

    イスカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA-F イスカル

    チップ CNMA-F

    イスカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC807形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMA-T イスカル

    チップ CNMA-T

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ T-NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)
  • チップ CNMA-T-WG イスカル

    チップ CNMA-T-WG

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CNMA

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 旋削 ISOネガインサート CNMA12 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMA12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    トラスコ品番428-9335寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ CNMA-MW2 イスカル

    チップ CNMA-MW2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB10H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMA-MW4 イスカル

    チップ CNMA-MW4

    イスカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質IB25HC形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T-NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ CNMA*E タンガロイ

    チップ CNMA*E

    タンガロイ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で 経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。 専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。 高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。 今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。
    材質T515厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート CNMA19 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMA19 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
    トラスコ品番428-6179寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TK0501寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
  • ISO旋削 CNMA イスカル

    ISO旋削 CNMA

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    材種ID5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート CNMA16 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMA16 TK1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
    トラスコ品番428-9289寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
  • ISO旋削 チップ CNMA イスカル

    ISO旋削 チップ CNMA

    イスカル
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄加工用です。
    用途旋削加工用。材質IC428材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
  • ISO インサート CNMA ケナメタル

    ISO インサート CNMA

    ケナメタル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • CBN インサート CNMA ケナメタル

    CBN インサート CNMA

    ケナメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.9
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ CNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ CNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
  • チップ AC4125K 1箱 10個入 CNMAシリーズ 住友電工ハードメタル

    チップ AC4125K 1箱 10個入 CNMAシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
  • 旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-CNMAシリーズ 三菱マテリアル

    旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-CNMAシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • LANケーブル スーパースリムタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スーパースリムタイプ

    協和ハーモネット
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.5結線方式ストレート結線特性スリムなΦ3.5mmで超ソフト。細くてやわらかいデスク周りの配線に最適。爪折れ防止あり
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷