カテゴリ
- 切削工具(75)
- パソコン/周辺機器(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル(15)
- 住友電工ハードメタル(15)
- 京セラ(12)
- イスカル(11)
- タンガロイ(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- ケナメタル(3)
- サンドビック(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ワルター(3)
- StarTech.com(2)
- 呉竹(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
「cnma」の検索結果

チップ CNMA
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781個当日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ NU-CNMA
住友電工ハードメタル¥3,198~税込¥3,518~1個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
京セラ¥9,798税込¥10,7781パック(10個)3日以内出荷トラスコ品番651-6688材質PV7005形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
京セラ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
イスカル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA-W
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質FX105形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMA
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA-F
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷材質IC807形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMA-T
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ T-NU-CNMA
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA-T-WG
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMA
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
旋削 ISOネガインサート CNMA12
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501トラスコ品番428-9335寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ CNMA-MW2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB10H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMA-MW4
イスカル¥39,980税込¥43,9781個ほか4日以内出荷材質IB25HC形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ CNMA*E
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で 経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。 専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。 高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。 今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。材質T515厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMA19 TK0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。トラスコ品番428-6179寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TK0501寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMA16 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。トラスコ品番428-9289寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ISO旋削 チップ CNMA
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄加工用です。用途旋削加工用。材質IC428材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
ISO インサート CNMA
ケナメタル¥5,598~税込¥6,158~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
CBN インサート CNMA
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.9
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ CNMA
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
LANケーブル スーパースリムタイプ
協和ハーモネット¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.5結線方式ストレート結線特性スリムなΦ3.5mmで超ソフト。細くてやわらかいデスク周りの配線に最適。爪折れ防止あり
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止プライバシーフィルター 13インチMacBook/Air対応 光沢&艶なし加工面 ブルーライトをカット 左右30度の視野角
StarTech.com¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ノートPC のぞき見防止フィルター ブルーライトをカット 艶なし面 & 光沢面 2年間保証。着脱が簡単にできるMacBookノートパソコン用プライバシースクリーン。マグネットテープでノートパソコンに装着して使用します。このブラックアウトスクリーンは、片側が艶なし加工、反対側が光沢加工のリバーシブル構造になっています。艶なし加工が施された面は画面上の反射を抑え、光沢加工が施された面は画面の明度を高めます。<プライバシー保護>ノートパソコン用プライバシーフィルターは、画面内容が人目に触れては困る場合に便利です。機密情報、知財その他の重要データを保護する安価なソリューションです。出張中や、人の出入りが多いカフェやオフィスでも、左右30度の視野角度で画面を守り、安心して作業をすることができます。<ブルーライトをカット>このディスプレイのぞき見防止フィルターは、眼を疲れさせ睡眠サイクルに悪影響を及ぼすブルーライト(390nm~480nm波長)を軽減する設計になっています。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。