39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK0501
RoHS
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TK0501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (729種類の商品があります)

タンガロイチップ CNM/GA
RoHS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 形状ひし形80° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CNMA
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状ひし形80° 精度M 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無あり 材種MC5105 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ 頂角(°)80
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CNMA
RoHS
鋳鉄加工用です。
用途旋削加工用。 材質IC428 材種IC428 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状ひし形80° 精度M 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無あり 材種MC5115 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ 頂角(°)80
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)

チップ CNMA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CNMA
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

タンガロイチップ 4QP-CNM/GA
RoHS
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BXC50 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CNM/GA
RoHS
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX330 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)
27,490 税込30,239
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CNMA
RoHS
材種ID5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
1個ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-CNMA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状ひし形80° 精度M 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無あり 材種MC5125 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ 頂角(°)80
1箱(10個)
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
1セット(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イスカルチップ CNMA-T
RoHS
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イスカルチップ CNMA
RoHS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-CNMA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
1箱(10個)
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)