カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み

「cnmg120404-ms」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10Sワルター
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20Sワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20Sワルター
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WS10 ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WS10ワルター
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30Sワルター
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01 ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01ワルター
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ80°菱形 ネガチップ PR120S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
80°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ80°菱形 ネガチップ PR115S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MS三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひし形
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
ISO インサート CNMG-MS ケナメタルISO インサート CNMG-MSケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
6,698税込7,368
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
チップ CNMG-MS 京セラチップ CNMG-MS京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
関連キーワード
cnmg120408n-gu特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら