カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「cnp」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ

    クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)

    アイリスオーヤマ
    4,490税込4,939
    1枚
    翌々日出荷
    ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
    材質ポリエステル100%
  • チャックノズル ヤマダコーポレーション

    チャックノズル

    ヤマダコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    CNP-2用チャックノズルです。
    適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
  • チャックノズル ヤマダコーポレーション

    チャックノズル

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    CNP-1用チャックノズルです。
    トラスコ品番441-8689適合本体CNP-1全長(mm)38.5質量(g)37
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • ハイドロチャックノズル ヤマダコーポレーション

    ハイドロチャックノズル

    ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
    用途ハイドロリックニップル用ノズル接続径R1/8接続口径R1/8危険物の類別非危険物
  • ヘルスナビ オムニ[家電]

    ヘルスナビ

    オムニ[家電](3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    欠品中
    指先で簡単チェック!大切な毎日の健康管理に!。指に装着して電源ボタンを押すだけで、血中酸素飽和度(SpO2)と脈拍がわかります。大型ディスプレイでわかりやすく表示。素早い計測(電源ONにしてから約8秒で測定開始※体調により個人差があります)。
    材質ABS樹脂、シリコンゴム測定範囲[灌流指数(PI)]2.5~20%、[脈拍数]30~250bpm、[血中酸素飽和度(SpO2)]50~100%質量(g)約25定格電圧(V)DC3寸法(cm)約5.5×3.0×2.8使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)保証期間1年間
  • キーボードカバー ノートPC用 モノタロウ

    キーボードカバー ノートPC用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
    用途ノートPC用キーボードカバー特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1
  • チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット カーボーイ

    チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット

    カーボーイ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)870材質(本体)PE(ポリエチレン)種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
  • グリースノズルアダプター ヤマダコーポレーション

    グリースノズルアダプター

    ヤマダコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。
    用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。トラスコ品番354-6099セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個材質本体:スチール全長(mm)80口径(Φmm)4危険物の類別非危険物
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    99税込109特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁

    片岡製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌
    刃長(cm)16材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)284質量(g)110
  • チェーン入りポール カーボーイ

    チェーン入りポール

    カーボーイ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
    用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863ブラック/イエロー直径(Φmm)63高さ(mm)863質量(g)約510種類チェーン内蔵、両側フックチェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可
  • CH-650LL用標準ノズル ヤマダコーポレーション

    CH-650LL用標準ノズル

    ヤマダコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-6970適合本体CH-650LL危険物の類別非危険物
  • チェーン入りポール カーボーイ

    チェーン入りポール

    カーボーイ
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
    用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863直径(Φmm)63質量(g)約470種類チェーン内蔵、両側フックチェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • アニメDVD 白雪姫 エー・アール・シー

    アニメDVD 白雪姫

    エー・アール・シー(1件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    ジャンル紙ジャケットアニメDVD仕様字幕:日本語・英語種類白雪姫使用時間(分)収録:81音声日本語・英語ケースペーパースリーブ
  • プロシェア ディスポピローカバー コーティングタイプ 50枚入 CN-PCシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア ディスポピローカバー コーティングタイプ 50枚入 CN-PCシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    3,798税込4,178
    1袋(50枚)
    翌々日出荷
    裏面のPE(ポリエチレン)コーティングが、嘔吐した場合も枕を清潔に保ちます。防水タイプで枕を血液などから守ります。
    材質PP(ポリプロピレン)不織布+裏面PE(ポリエチレン)コーティング
  • アニメDVD トムとジェリー 玉つきゲームは楽しいね エー・アール・シー

    アニメDVD トムとジェリー 玉つきゲームは楽しいね

    エー・アール・シー
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    ジャンル紙ジャケットアニメDVD仕様日本語・英語、収録話数:9種類トムとジェリー 玉つきゲームは楽しいね内容玉つきゲームは楽しいね、トム君空を飛ぶ、お掃除はこうするの、にわとり婆さん、計算違い、ここまでおいで、淋しがりや、仲間割れ、トム氏の優雅な生活使用時間(分)収録:66音声日本語・英語ケースペーパースリーブ
  • アニメDVD トムとジェリー ふんだりけったり エー・アール・シー

    アニメDVD トムとジェリー ふんだりけったり

    エー・アール・シー
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    ジャンル紙ジャケットアニメDVD仕様日本語・英語、収録話数:9種類トムとジェリー ふんだりけったり内容ふんだりけったり」、命の恩人、夜中のつまみ食い、強敵あらわる、捨てネズミ、こわいお手伝いさん、お化け騒動、母をたずねて、天国と地獄使用時間(分)収録:69音声日本語・英語ケースペーパースリーブ
  • キャッチングニッパー TAKAGI(高儀)

    キャッチングニッパー

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!。ツラ切断可能!けがを防止! 。スプリング付
    用途電気工事・針金細工付属品飛散防止パッドスペア1セット材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂切断能力(Φmm)【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
  • アニメDVD チップとデール リスのコールタール騒動 エー・アール・シー

    アニメDVD チップとデール リスのコールタール騒動

    エー・アール・シー
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    ジャンル紙ジャケットアニメDVD仕様日本語・英語、収録話数:8種類チップとデール リスのコールタール騒動内容リスの雪かき、リスの山小屋合戦、リスとヒヨコ、リスの食糧難、リスのコールタール騒動、リスのテストパイロット、プルートのクリスマスツリー、リスの住宅難使用時間(分)収録:56音声日本語・英語ケースペーパースリーブ
  • アニメDVD ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカス エー・アール・シー

    アニメDVD ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカス

    エー・アール・シー
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    ジャンル紙ジャケットアニメDVD仕様日本語・英語、収録話数:9種類ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカス内容、ミッキーの消防隊、ミッキーの魔術師、いたずら子象、ミッキーの引越し大騒動、ミッキーのがんばれサーカス、ミッキーのゴルフ、ミッキーのつむじ風、ミッキーのドキドキ汽車旅行、ミッキーのオーケストラ使用時間(分)収録:73音声日本語・英語ケースペーパースリーブ
  • おすわり練習チェア グリーンライフ

    おすわり練習チェア

    グリーンライフ
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    空気を入れて膨らませるお子様チェア
    用途対応年齢:4ヶ月からTGK品番1-2504-0701材質塩化ビニール(非フタル酸エステル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×560×300
  • スナップホースクリップHerbie Clip HCL

    スナップホースクリップHerbie Clip

    HCL(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
    用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪タイプ双輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5車輪タイプ双輪
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。金属製のメスクリップです。ニッケルめっき仕上です。
    120058740
  • F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    F型変換アダプター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    種類アダプタタイプ丸型結合方式ねじ
  • コーンブロースツール ルネセイコウ

    コーンブロースツール

    ルネセイコウ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1脚
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン、スチールパイプ質量(kg)4.1高さ(mm)370~500耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • PMチェーザ NPT MCC(松阪鉄工所)

    PMチェーザ NPT

    MCC(松阪鉄工所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42特性静音車輪タイプ双輪
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。面付。ニッケルめっき仕上です。
    120058741
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。 水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。
    適合場所洗面所ピッチ(mm)湯・水の配管:102取付厚(mm)5~30
  • Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ

    2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き

    カーボーイ
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。チェーン外れ防止ロック機能付です。踏みつけに強いゴムベース付です。
    用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個材質PE(ポリエチレン)幅(mm)300高さ(mm)870種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
  • 手動切上チェーザ MC・NPT40Aー50A REX(レッキス工業)

    手動切上チェーザ MC・NPT40Aー50A

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4779適合機種NS(S)50A、NS(S)80A質量(g)570寸法NPT手動切上1 1/2ー2
  • リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)

    リニアガイドレール N1Hシリーズ

    NSK(日本精工)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
    仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:760mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:32500 N@ 100 km●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8795アズワン品番65-7962-10