パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ
パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。
金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。
パネルと壁の隙間は約6.5mmです。
現品にてご確認ください。
取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。
面付
ニッケルめっき仕上です。
- 内容量
- 1個
注意
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。商品説明動画
蝶番・ヒンジ の新着商品
カテゴリ