13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高濃度測定用 BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能! BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能 測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能 オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 検知原理熱伝導式 検知範囲0~100vol% 使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 指示精度±5vol%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード) 警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応
用途設置の幅が広がる排気延長タイプ 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート リモコンリモコン/本体組込 関連資料仕様図面(0.14MB) グリーン購入法適合 号数24号
1台
特価
104,250 税込114,675
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース 種類給湯専用 筒径(Φmm)排気:80 リモコン本体組込 設置形態屋内壁掛形/強制排気形 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ 付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ 種類給湯専用 リモコン本体組込 設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 動画あり
バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。 製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の 発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!
乳白 材質HDPE+バイオマスプラ タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊(100枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
1本(350mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に 植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に 検知対象ガスCO2 仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒 タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH) 構造壁掛型・センサ一体型 表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。 応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下) 検知原理非分散形赤外線吸収式 使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと) 指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰 警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OA機器などのホコリやゴミの除去に最適です。ノズル固定式のエアゾール式強力ブロアーです。本体は安全性の高いツーピース缶を使用しています。地球温暖化係数1以下。「DMEガス」と「CO2ガス」を使用し、脱フロンを実現。CO2ガスを配合により、噴射時の可燃ガスの濃度を抑え、引火の危険性を軽減します。360°使用が可能。逆さ噴射でも液もれしません。狭い所でも使用できるパイプ付。
用途OA機器・光学機器・その他電子機器等に付着したホコリやゴミを、強力なエアー噴射で吹き飛ばします。 タイププッシュ式 仕様逆さ噴射可能 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×215 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

■ノンフロンタイプ フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■ストローと本体が一体となったタイプで、ストローを立てると狭い範囲に強力噴射、ストローを折りたたむと広域に噴射できる2WAY仕様です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
タイププッシュ式 材質DME、CO2 全長(mm)234 容量(mL)390 質量(g)464(容器含む) 寸法(Φmm)66 グリーン購入法適合
1本
689 税込758
当日出荷

腕時計型(装着型) GW-3 理研計器 動画あり
理研計器腕時計型(装着型) GW-3
エコ商品
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。) 電源コイン型リチウム電池 (CR2450) 付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ 質量(g)約45 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D) 音量(ブザー)80dB以上(30cm) 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション サンプリング方式拡散式 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 サンプリング方式拡散式
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮した地球温暖化係数1以下のノンフロンガス(DME、CO2)を使用しています。 ノズルを伸ばすと狭口スプレーに、たたむと広口スプレーとして使える2WAYノズルを採用。用途に合わせて使い分けができます。ノズルをたためばコンパクトに収納でき、紛失も防ぎます。 可燃性ガスを使用しておりますので、火気のある所には絶対に使用しないでください。 このガスは空気より重く滞留しやすいため、電気製品の電源を入れた時に発する静電気や火花等で引火する恐れがあります。シュレッダー等の機器内部へのご使用はお避け下さい。 長時間倒れさせたり、逆さまに向けて保管しないでください。スプレー時に液化ガスが噴出する場合があります。
グリーン購入法適合 セット内容DME、CO2 容量(mL)350 直径(Φmm)66 外寸法・高さ(mm)228
1本(350mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

DME(ジメチルエーテール)+CO2をボタンプッシュ、チュ-ブを装着し噴射することで、ホコリ・チリ・水滴等を飛ばし掃除します。 手を汚さず隙間の掃除が出来ます。特許取得済みの特殊吸収体を使用することで、360度どんな角度でも使用出来逆さ使用しても液漏れしません。 フロンガスは使用していません。代替フロンに比較して、約200倍ものCO2削減になります。 リビング・キッチン等の家の掃除、また車の掃除等様々な掃除に役立ちます。
用途フィルター類のお手入れ・カメラ周り・靴のホコリ・オーディオ機器・時計・ゴルフ用具などのお手入れに 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 材質本体:スチール、スパウト:PE、キャップ・チューブ:PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216 ガスの種類DME(ジメチルエーテル)、CO2 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1本(228g)ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)