カテゴリ

  • 溶接用品(213)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co2 ノズル」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2ノズル パナソニックコネクトCO2ノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
細径ノズル ダイヘン細径ノズルダイヘン(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭い所の溶接に対応できます
Nタイプノズル(350A) トーキンNタイプノズル(350A)トーキン(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)ほか
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(200A絶縁付) トーキンNタイプノズル(200A絶縁付)トーキン(7件のレビュー)
879税込967
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
CO2アークスポットノズル パナソニックコネクトCO2アークスポットノズルパナソニックコネクト
7,998税込8,798
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
CO2細径ノズル パナソニックコネクトCO2細径ノズルパナソニックコネクト
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷
絶縁付ノズル ダイヘン絶縁付ノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
Z-IIチップ パナソニックコネクトZ-IIチップパナソニックコネクト(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8 ダイヘンCO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8ダイヘン(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(5個)
当日出荷
ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
Dタイプノズル トーキンDタイプノズルトーキン(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチD全長(mm)70適合電流(A)350A取付外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
RP-C浸透潤滑剤 PITWORK(日産)RP-C浸透潤滑剤PITWORK(日産)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(350mL)
当日出荷
浸透潤滑剤に求められる4つの性能(浸透性、潤滑性、防錆性、水置換性)すべてに優れた商品です。 折りたたみノズルを採用しているので、使うたびにノズルを付け替える必要がありません。また、360°どのような傾きでも噴射できるので、使いやすさは抜群です。 噴射剤にCO2を採用し、原液量が350mLと多いのでお得です。原液量は一般的な浸透潤滑剤の約1.5~2倍入っています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め ダイゾーニチモリ防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩めダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(350mL)
当日出荷
泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテックスパッター付着防止剤 KT5コンドーテック(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(300g)
当日出荷
CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター(ノンフロン) ホーザンエアダスター(ノンフロン)ホーザン(4件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)
当日出荷
完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX62 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル SUZUKID(スズキッド)Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズルSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
極細ノズル SUZUKID(スズキッド)極細ノズルSUZUKID(スズキッド)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982種別-部品名称極細ノズル
トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用) SUZUKID(スズキッド)トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)SUZUKID(スズキッド)(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合-トラスコ品番818-5981種別0.6~1.2Φ用部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)サイズ(mm)35×115×25
ノズル SUZUKID(スズキッド)ノズルSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SBD-80専用交換用ノズル、視認性に優れています。
外径(Φmm)18先端外径(Φmm)11
ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシノンフロンエアダスタートリガータイプナカバヤシ(4件のレビュー)
619税込681
1本(300mL)ほか
当日出荷
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに仕様逆さ使用可タイプトリガー式質量(g)400本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220ノズル長(mm)130主成分DME(可燃性)、CO2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペンチ CO2溶接専用 モノタロウペンチ CO2溶接専用モノタロウ(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
1,998税込2,198
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
Nタイプノズル(500A) トーキンNタイプノズル(500A)トーキン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル電流(A)500全長(mm)88質量(g/個)150適合トーチN(箱)ブルー取付外径(Φmm)25
業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ)業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-CWAKO'S(ワコーズ)(96件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(350mL)
当日出荷
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
CO2細径チップ パナソニックコネクトCO2細径チップパナソニックコネクト
3,898税込4,288
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーSTRUSCO
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
ホコリ飛ばし用可燃性ブロー サンハヤトホコリ飛ばし用可燃性ブローサンハヤト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。 地球温暖化係数1のノンフロンタイプです。
トラスコ品番468-9453質量(g)228主成分DME、CO2危険物の類別非危険物
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイトCO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチセブンティエイト(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱全長(mm)220質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル No.12 ダイヘンノズル No.12ダイヘン
6,498税込7,148
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTS300-SD、BTS300-30組合対応インシュレーター:U5377L00長さ(mm)77高さ(mm)25仕様オリフィス:U4173G02
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックスプラスチックエアーダスターガン ジョプラスターRジョプラックス(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
ヨンエーブロー サンハヤトヨンエーブローサンハヤト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(350mL)
当日出荷
用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
仕様CO2換算量:546kgトラスコ品番385-9681主成分HFC-134a(100%)オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
トーチ先端ノズル 共用 SUZUKID(スズキッド)トーチ先端ノズル 共用SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー80,120,150,180トラスコ品番818-5980種別0.6~1.2Φ用内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)部品名称トーチ先端ノズル 共用
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。
用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去全長(mm)47穴径(Φmm)8差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
溶接用マルチプライヤ スーパーツール溶接用マルチプライヤスーパーツール
4,398税込4,838
1本
当日出荷
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。材質(本体)工具鋼切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2材質(グリップ)塩化ビニル
溶接ペンチ セブンティエイト溶接ペンチセブンティエイト
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
トーチ先端極細ノズル B SUZUKID(スズキッド)トーチ先端極細ノズル BSUZUKID(スズキッド)
1,698税込1,868
1個
欠品中
スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能トラスコ品番818-5983
部品 ブルートーチBT3500-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-30ダイヘン
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。