4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。 伸度(%)25 タック(ボールNo.)16 主な用途引越し・建築養生用 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘 段ボール色 テープ幅(mm)50 基材クラフト紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 主な用途段ボールケースなどの封緘 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱(50巻)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ 付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ 種類給湯専用 リモコン本体組込 設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース 種類給湯専用 筒径(Φmm)排気:80 リモコン本体組込 設置形態屋内壁掛形/強制排気形 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)