カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「coaxpress」の検索結果

CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)
沖電線¥9,698~税込¥10,668~1本(5m)ほか5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ベージュケーブルタイプ固定標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)
沖電線¥17,980~税込¥19,778~1本(3m)ほか5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ブラックケーブルタイプ可動細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5耐久性摺動300万回以上曲げ半径(mm)50適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)
沖電線¥32,980~税込¥36,278~1本(15m)5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上ケーブル長(m)15色ブラックケーブルタイプ可動標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15耐久性摺動300万回以上適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaXPressケーブル(固定細径タイプ)
沖電線¥16,980~税込¥18,678~1本(3m)5日以内出荷から6日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上ケーブル長(m)3色ベージュケーブルタイプ固定細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaX EXシリーズ
東芝テリー¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個翌々日出荷e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得色黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
CoaX EXシリーズ
東芝テリー¥949,800税込¥1,044,7801個翌々日出荷e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得色黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
ストレート ニッケル COAX Connectors
COAX Connectors¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。 このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。 これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。 独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。 このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル
ストレート 金 COAX Connectors
COAX Connectors¥699~税込¥769~1個7日以内出荷マウントPCBマウントインピーダンス(Ω)75端子はんだボディ向きストレート動作周波数(GHz)6ボディめっき金材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金RoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - プラグ 金
COAX Connectors¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:BNCメス-オス材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 → 6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きライトアングルコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBオス
カメラリンクケーブル
沖電線¥12,980~税込¥14,278~1本(1m)ほか5日以内出荷から82日以内出荷可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。コネクタMDR またはSDR(26ピン)色ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
USB3Visionカメラ
オムロンセンテック¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から35日以内出荷USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。種類カメラ本体対応USB3Vision