カテゴリ
- 制御機器(130)
- 空調・照明・電設資材(38)
- パソコン/周辺機器(23)
- 安全用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- メカニカル部品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- 電気材料(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(78)
- KEMET(25)
- CIO(18)
- パトライト(PATLITE)(11)
- JTT(11)
- SPARKFUN(7)
- ELPA(5)
- CREE(5)
- デンソーウェーブ(4)
- デジタルランド(4)
- テスコム(3)
- GENTOS(3)
- Seeed Studio(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- サンドビック(2)
- 未来工業(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cob a1」の検索結果

ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)AC220/AC440
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。形状防雨形種類電動機間接操作用規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)定格使用電圧(V)AC 220/440
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。種類直接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ
パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類直接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形定格絶縁電圧(V)AC250材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)7周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000定格使用電圧(V)3Φ200/220
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
COBハンディライト
SMT(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付付属品専用AC 電源アダプター5V1A材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート寸法(mm)229×52×40全長(mm)229質量(g)271消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)保護等級IP65色温度(K)本体LED:6400電池リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED
ケーブルブッシング
未来工業¥479~税込¥527~1セット(10個)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
コンパクトCOBライトW 700ルーメン
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
COBハンディライト
藤田¥9,998税込¥10,9981台当日出荷TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。質量(g)195.8消費電力(W)6本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フック○ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2000使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約570電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
USBテープ COBライト ホワイト
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト RGBR
JTT(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明付属品リモコンテープ幅(mm)8コード長さ(m)【USB】1.2入力USB5V表示色16種類LED色RGB保証期間3カ月電球の種類LED1mあたりのLED数480灯
COBワークライト
藤田¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
USBテープ COBライト 電球色
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色電球色LED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
高輝度カラビナ付きCOBライト
STAR Light¥2,398税込¥2,6381個当日出荷*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン充電池充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間フックあり電源供給方式充電式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)High:約3、Low:約6IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)エコロジー商品省エネ
USBテープ COBライト 50cm ホワイト
JTT¥999税込¥1,0991個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書幅(mm)8質量(g)約26長さ(m)LEDテープ長:約0.5電源USB 5V/1A定格電圧(V)DC5長さ(cm)50機能カット可能LED色ホワイト光源色ホワイトUSBケーブル(m)約1.2LED高輝度COB、320灯/m電源タイプUSB電源式防水IP65準拠(テープ部分)
LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 24v 専用
竹村商会¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)22消費電流(A)1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコード全長(mm)445材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス質量(g)224消費電力(W)8出力5.0V/1000mAh角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護等級IP54準処連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12バッテリーLi-ion充電式電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回)バッテリー容量(mAh)2200マグネット1個電球の種類LED落下耐久(m)1.7(裸落下試験)エコロジー商品省エネ
USBテープ COBライト 50cm グリーン
JTT¥999税込¥1,0991個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A機能カット可能LED色グリーンLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
防水層用 床上掃除口
中部コーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。 d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。仕様防水層用寸法T(mm)6寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)寸法H2(mm)28
ダブルCOBライト+スポットライト オリーブ
Beruf¥1,980税込¥2,1781個3日以内出荷手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍付属品USBケーブル(USB-A to Type-C)仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh本体質量(g)60全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 /光源COB 2灯/XPE1灯充電時間約2.5時間定格入力DC5V/1Aエコロジー商品省エネ
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
CREE(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.15レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)10900ビュー角(°)115順方向電圧(V)9
ダブルCOBライト+スポットライト カーキ
Beruf¥1,980税込¥2,1781個3日以内出荷手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍付属品USBケーブル(USB-A to Type-C)仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh本体質量(g)60全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 /光源COB 2灯/XPE1灯充電時間約2.5時間定格入力DC5V/1Aエコロジー商品省エネ
USBテープ COBライト 50cm ブルー
JTT¥999税込¥1,0991個3日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書材質樹脂寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A機能カット可能LED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
COBポータブル投光器
デジタルランド¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷夜道やアウトドア、キャンプや非常用、寝室にも大活躍!。懐中電灯としても、作業灯としても使える便利なポータブルCOBライト。ソーラーパネル付きでどこでも充電。手持ちでも、置き型でも、吊り下げても使用。COB採用で明かりのないところでもパワフル照射します。用途あらゆるシーンで活躍するポータブルのCOB投光器セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS本体質量(g)238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×45×165連続使用時間(時間)5~7※電池残量や環境、、状況によって異なります。充電時間【ソーラー】3日(※電池残量や環境、状況によって異なります。)充電時間(時間)【USB充電】5~6入力電圧5V1A
USBテープ COBライト 1m ブルー
JTT¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
TE Connectivity CoB LEDホルダー, Cree XLamp CXA18、Cree XLamp CXA25、Lumileds LUXEON CoB 1202、Lumileds LUXEON K、LUXEON CoB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷シリーズLUMAWISE Z50 TYPE1RoHS指令(10物質対応)対応
USBテープ COBライト 1m ピンク
JTT¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)1、ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A機能カット可能LED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
TE Connectivity CoB LEDホルダー, Cree XLamp CXA18、Cree XLamp CXA25、Lumileds LUXEON CoB 1202、Lumileds LUXEON K、LUXEON CoB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239税込¥2631個7日以内出荷シリーズLUMAWISE Z50 TYPE1RoHS指令(10物質対応)対応
USBテープ COBライト 50cm ピンク
JTT¥999税込¥1,0991個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 50cm 電球色
JTT¥999税込¥1,0991個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A長さ(cm)50機能カット可能LED色電球色LED高輝度COB、320灯/m電球の種類COBパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用
竹村商会¥1,998税込¥2,1981個当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
USBテープ COBライト 1m グリーン
JTT¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色グリーンLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当