ディオ COB+チップ搭載ハンディトーチGENTOS取扱い終了
COBLEDとチップタイプLEDの2灯搭載乾電池式ハンディトーチ。
多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲が広いのが特徴。
COB(面発光)LEDで近距離広範囲照射、チップタイプLEDで遠距離照射の切り替えに加え、
2灯同時点灯で遠近両方に対応も可能。
単4アルカリ電池×3本使用で全点灯時400ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能。
全点灯/チップ/COB Eco/COB Hi の4段階照射でCOB Ecoモード時は10時間の連続点灯。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池色ブラック質量(g)約167(電池含む)寸法(Φmm×Lmm)約37.5×115.5保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個、高輝度白色COB LED×1個輝度約3042cd(全ライト点灯時)、2542cd(チップタイプLED点灯時)、44cd(COB LED Ecoモード時)、83cd(COB LED Highモード時)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約110電球の種類LED点灯時間(時間)約2(全ライト点灯)、4(チップタイプLED点灯)、10(COB LED Ecoモード)、6(COB LED Highモード)落下耐久(m)2