カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • エンジン工具(16)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「cod 計」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルCOD計(COD測定器) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルCOD計(COD測定器)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
    付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法波長(nm)内蔵:420、610液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
  • 卓上型 COD&吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 COD&吸光光度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
    付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • デジタルパックテスト 共立理化学研究所

    デジタルパックテスト

    共立理化学研究所(5件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
  • 高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セットほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型 吸光光度計(排水用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 吸光光度計(排水用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
    付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • マルチ水質測定器(SDスロットル搭載) マザーツール

    マルチ水質測定器(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
    付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mSデータ出力SDカード、RS232C、USB出力塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
  • CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクス

    CCDハンディスキャナ

    オプトエレクトロニクス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
    仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
  • 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査計 Checker HC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
    仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所

    パックテスト [10回分入り]

    共立理化学研究所(18件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 水質測定用試薬セット 共立理化学研究所

    水質測定用試薬セット

    共立理化学研究所
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(50回分)
    当日出荷から翌々日出荷
    多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
    用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
  • ポータブル溶存酸素計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル溶存酸素計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
  • 【排水用】COD・全窒素・全リン測定器(ヒーターセット) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    【排水用】COD・全窒素・全リン測定器(ヒーターセット)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット
    7日以内出荷
    COD・全窒素・全リンなど排水向け吸光光度計HI 83314と加熱するための試験管ヒーターHI 839800Nのセット品です。COD・全窒素・全リンの測定には試験管ヒーターが必要ですのでご用意のない方はセットでご購入いただくとお得です。測定に使用する試薬は測定項目ごとに必要となります。
  • シンプルパックミニ(簡易水質検査キット) SIBATA(柴田科学)

    シンプルパックミニ(簡易水質検査キット)

    SIBATA(柴田科学)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(6回分)
    当日出荷
    ・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
    用途・水質検査仕様標準カラーチャート1枚付属
  • 卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥639,800税込¥703,780
    1セット(1セット)
    3日以内出荷
    HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
    仕様データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000~4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃~170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5~50℃セット内容本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N)質量(kg)1、4.8測定項目測定範囲/-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(HI 83399)177×206×97温度(℃)測定範囲(分解能)/-20.0~120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HI 839800N)190×300×95使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • 大画面針状プローブ温度計 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    大画面針状プローブ温度計

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    自動電源OFF機能採用 針状プローブ採用により、FDA Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、チキンやフィッシュフィレの中心温度の素早い測定が可能 小径のプローブによる素早い応答性
    用途調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品品番11089-05測定対象調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品アズワン品番64-9675-94
  • 圧力計 工進

    圧力計

    工進(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • 圧力計プラグ 工進

    圧力計プラグ

    工進
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • 大画面自動校正機能付針状プローブ温度計 11083-05 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    大画面自動校正機能付針状プローブ温度計 11083-05

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。 自動電源OFF機能採用。 針状プローブ採用により、FDA 3 Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、チキンやフィッシュフィレの中心温度の素早い測定が可能。 小径のプローブによる素早い応答性。
    用途温度計測・温度観察品番11083-05
  • 動力噴霧器用圧力計 工進

    動力噴霧器用圧力計

    工進
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    圧力測定に使用します R1/4ネジ 最大圧力5.0MPaまで。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として仕様圧力計 50mm×5MPa接続ねじR1/4
  • 分光分析計 iris HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    分光分析計 iris

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    バーコード付きバイアルでメソッドの種類を自動で認識。測定中にバイアルを回転させ何度も読み取ることで測定精度が向上。340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)。心臓部となる光学部にはスプリットビーム方式を採用。5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。持ち運べるサイズの分光光度計。簡単に交換できる光源ランプ。ユーザーメソッドは100個まで作成可能。校正ポイントを設定し使い方に合わせてカスタマイズ。PCやUSBメモリーへのデータ転送はCSVのほかPDFファイルでも可能。
    用途排水の分析(COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など)、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析、養液の分析(農業)、染色液の濃度管理など。上記の研究・分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。付属品本体(光源ランプ、充電式バッテリーは装着済み)、16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他仕様【データ保存】9999データまで保存可能、【メソッド数】メーカー設定:150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定:100項目まで設定可能、【吸光度レンジ(Abs)】0.000 - 3.000、【波長レンジ(mm)】340 - 900(分解能:1)、【波長校正】内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正、【波長選択】自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能)、【迷光:】.1%T未満@340nm(NaNO2)寸法(mm)【サンプルセル】10(角型)、50(角型)、16(丸型)、22(丸型)、13(丸型)の5種類に対応電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定)方式光学システム:スプリットビーム方式精度吸光度(Abs):5m(0.000 - 0.500)、1%(0.500 - 3.000)精度(mm)波長:±1.5バンド幅(mm)スペクトル:5光源タングステンハロゲンランプ使用環境0~50(℃)、相対湿度95%以下(結露のないこと)測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°F、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なしデータ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能)
  • COD測定セル 0DA00002 2個入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定セル 0DA00002 2個入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
  • COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット
    7日以内出荷
    COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
    セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法測定物質COD光源LED波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後受光素子シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅8
  • 圧力計 工進

    圧力計

    工進
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DMV-30-AAA-1など部品番号63025601
  • 電圧計 工進

    電圧計

    工進
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • 残量計 工進

    残量計

    工進
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • 燃料残量計 工進

    燃料残量計

    工進
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-30IS-AAA-0など
  • 燃料残量計 工進

    燃料残量計

    工進
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(10) 燃料タンク適合品番GV-28iF-AAA-0など
  • 燃料残量計窓 工進

    燃料残量計窓

    工進
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-30IS-AAA-0など
  • 燃料残量計窓 工進

    燃料残量計窓

    工進
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • SR-350基板・残量計クミ 工進

    SR-350基板・残量計クミ

    工進
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SR-350-AAA-0など
  • 燃料タンク(残量計無し) 工進

    燃料タンク(残量計無し)

    工進
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-16I-AAA-4など
  • 防水食器洗浄機用最高/最低温度計キット 12214-05 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    防水食器洗浄機用最高/最低温度計キット 12214-05

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    最高/最低値のメモリー機能搭載。 商業用食器洗浄機の滅菌温度確認に最適(FDA 3 Food Code 4-703.11(B)の規定を順守)。 作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。 防水耐熱カバー付。
    用途温度計測・温度観察品番12214-05特性防水
  • 卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967 CEM

    卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967

    CEM
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
    寸法(mm)96×59×48質量(g)117電源内蔵充電式リチウムバッテリー測定精度CO2:±5%±75ppm分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)-10~60温度精度±1℃湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)測定範囲(ppm)CO2:0~9999検知対象ガス二酸化炭素湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0
  • USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com

    USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター

    StarTech.com
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続伝送速度(Kbps)230.4長さ(mm)915色グレー質量(g)75ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約91USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
  • インバーター発電機 2.8KVA 工進

    インバーター発電機 2.8KVA

    工進(2件のレビュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途電気を供給したい時に交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))64~72本体質量(kg)28連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)22連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進

    インバーター発電機 GV-SEシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、オイルじょうご1個、USBアダプター1個、取扱説明書1部使用温度範囲(℃)-5~40定格電圧(V)交流:100、直流:12バッテリー(エンジン)なし相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個
  • インバーター発電機 0.9KVA 工進

    インバーター発電機 0.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)14連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5全長×全幅W×全高(mm)455×260×398燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-
  • インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き 工進

    インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き

    工進(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS セルモーター、マルチメーターを搭載。 プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB) 国土交通省超低騒音型建設機械。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))60~67本体質量(kg)50連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式セルスターター・リコイルスターター併用式付属品バーハンドル1本、ソケットレンチ(8mm)1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、セルスターターキー1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、吊り金具1個、取扱説明書1部仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)全長(mm)590使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)510定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)615全長×全幅W×全高(mm)590×510×615燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(メーカー:品番)YUASKA:YTX7L-BSエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-Vi相数単相直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式、サーキットブレーカーアズワン品番64-9479-79点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTCエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)30A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり