カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 制御機器(15)
  • 梱包用品(8)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「com-05」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンポーネントハンマー オーエッチ工業コンポーネントハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
カンフィ ウェーブ 加地カンフィ ウェーブ加地
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
軽量でやわらかな感触が特長のポジショニングクッション。異種の2種類のポリエステル繊維を極小の粒綿に加工した「柔らかさ」と「支える」を両立したクッション材。極小の粒綿が身体とマットの隙間にフィット。持続性のあるサポート力でご利用者の筋緊張を軽減。標準で付属するカバーは防水抗菌仕様。アルコールや次亜塩素酸ナトリウム水溶液(0.1%)での清拭にも対応。本体カバーとも洗濯可能。上肢や下肢などの複数の箇所での支持が必要な場合でも、ご利用者の負担が少なく、介助する側の労力も軽減。ご利用者によって異なる様々な姿勢の対して理想的なポジショニングを実現。
仕様洗濯機可(本体:40℃・カバー:95℃)●乾燥機可(本体:80℃・カバー:60℃)●防水加工・抗菌加工(カバー)★別売替カバー:有り材質(本体)表材:ポリエステル80%・綿20%、詰物:ポリエステル100%、カバー:合成皮革質量(kg)1.3寸法(幅W×長さL)(cm)65×75
B+COM SB5X用スピーカーセット(microUSB ストレート型) SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB5X用スピーカーセット(microUSB ストレート型)SYGN HOUSE(サインハウス)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷
セット内容スピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
B+COM SB5X フェイスプレート B+COMB+COM SB5X フェイスプレートB+COM
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
B+COM スピーカーセット5 SMALL USB タイプC SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM スピーカーセット5 SMALL USB タイプCSYGN HOUSE(サインハウス)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ オプションパーツ
セット内容ヘルメットスピーカー(面ファスナーオス付)×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーメス×2対応SB6XR/ONE/SB6X専用
無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)エフケイシステム
32,980税込36,278
1個
当日出荷
1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ)インクジェット複合機PRIVIO(プリビオ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:-、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):-、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H148.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)1.5plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
交換用板バネ KEIBA交換用板バネKEIBA(2件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 StarTech.com電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能StarTech.com
2,298税込2,528
1個
当日出荷
テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応長さ(mm)68ブラック高さ(mm)64本体質量(g)300パッケージサイズ(mm)162×108×68梱包質量(g)342梱包内容デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ製品幅(mm)100
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
エアトランスホーマ 日立産機システムエアトランスホーマ日立産機システム
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
B+COM ONE ワイヤーマイクユニット B+COMB+COM ONE ワイヤーマイクユニットB+COM(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
欠品中
SB6X譲りのオーディオクオリティ「B+COM SOUND SYSTEM」を搭載。 大出力D級デジタルアンプと高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質スピーカーにより、 ハイエンドモデルSB6Xクラスの音質とパワフルな音圧を実現しました。 まさに、音にこだわるB+COMサウンドです。 B+COM ONEは、L側とR側のスピーカーに対し贅沢に左右それぞれ独立した2つのハイパワーアンプを搭載。 左右独立したアンプとすることで、電気的な歪みの少ない明瞭なステレオサウンドを奏でます。 明瞭でパワフルなアンプと高音質のスピーカーにより、低音域から高音域まで全ての領域でバランスの良いハイクオリティサウンドが体験できます。 また、これらはオーディオリスニングだけでなく、インカム通話をする上でも音質向上に貢献する非常に重要な要素となります。 B+COM ONEとSB6Xをミックスしてグループで一発ペアリング。 すぐに会話が始められます。 もちろん、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」とも「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を利用してグループ通話が可能です。 ※「B+LINK」通話機能は、B+COM ONEとSB6X専用の通話方式となります。 ※ユニバーサル通話機能を搭載している、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」との接続については、ユニバーサル インターコール・レシーブ機能で接続します。 ※ユニバーサル通話機能を搭載していない、旧モデル「SB203」「SB213」「SB213.EVO」との接続については、ユニバーサルインターコール機能で接続します。(B+COM Uにて要設定変更) B+COM ONEはスマホ接続用のデバイスボタンを使用せずに、相手側のユニバーサル通話機能を使用して、B+COM ONE側のインカム用ボタンでペアリングを受けることが可能な「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を搭載。 スマートフォンとの接続を保ったまま他社インカムとの通話が可能です。 そのため、相手と通話していない時は、スマートフォンの音楽を聴いたり、電話が掛かってきた際に通話を受けたりすることも可能です。 また、接続相手がユニバーサル通話機能を持たないバイクインカムやヘッドセットとの通話も可能な「ユニバーサルインターコール機能」も搭載しています。 (B+COM Uにて要設定変更) 直感的で操作性の高い「SB6X」のインターフェイスを踏襲 2つのインカム専用B+COMボタン、スマホなどのデバイス操作用のジョグダイヤルボタン式のデバイスボタンで、インカム通話とデバイス操作をそれぞれ独立させています。 例えば、普段使いやソロツーリングなどの場合は、デバイスボタンだけの操作となるシンプルで直感的な操作感を実現しました。 B+COM ONEとSB6X同士の場合、グループの誰か一人が通話ボタンを押せばすぐにグループ通話が始められ、B+LINK通話中は終始ボタン操作の必要もなく、使い勝手の良いライディングが可能です。 ※「聴きトーク」機能は搭載していないため、走行中にインカム通話とオーディオリスニングを切り替える際は、B+LINK通話切断/接続の操作が必要となります。
PCケースファンテーパーネジ/M5/10mm/50個入りパック/ファン固定用取付けねじ/セルフタッピングビス StarTech.comPCケースファンテーパーネジ/M5/10mm/50個入りパック/ファン固定用取付けねじ/セルフタッピングビスStarTech.com(1件のレビュー)
189税込208
1パック(50個)
当日出荷
高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ材質ニッケルめっきスチール長さ(mm)11.2幅(mm)6.3シルバー高さ(mm)6.3保証期間2年
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー エフケイシステム無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダーエフケイシステム
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
材質ABS プラスチック質量(g)146(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源赤色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式最大 270 スキャン / 秒インジケータビープ音 /LED/バイブレーション最小分解能4 mil使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
モバイル二次元コードリーダー アイメックスモバイル二次元コードリーダーアイメックス
26,980税込29,678
1個
当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル) ラトックシステムSPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル)ラトックシステム
49,980税込54,978
1個
欠品中
SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。 SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。 スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。 デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。 新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。 仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。 ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。
仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)ホワイト質量(g)98(本体のみ)電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)使用条件結露しないことインターフェイスバス:USB2.0 High Speed接続台数最大4台動作温度範囲(℃)0~55商品タイプライトメス形状USB micro B
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール
無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダーエフケイシステム
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド材質ABS プラスチック質量(g)145(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式120fpsインジケータビープ音 /LED/バイブレーション対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
B+COM ONE アームマイクユニット B+COMB+COM ONE アームマイクユニットB+COM(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
欠品中
SB6X譲りのオーディオクオリティ「B+COM SOUND SYSTEM」を搭載。 大出力D級デジタルアンプと高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質スピーカーにより、 ハイエンドモデルSB6Xクラスの音質とパワフルな音圧を実現しました。 まさに、音にこだわるB+COMサウンドです。 B+COM ONEは、L側とR側のスピーカーに対し贅沢に左右それぞれ独立した2つのハイパワーアンプを搭載。 左右独立したアンプとすることで、電気的な歪みの少ない明瞭なステレオサウンドを奏でます。 明瞭でパワフルなアンプと高音質のスピーカーにより、低音域から高音域まで全ての領域でバランスの良い ハイクオリティサウンドが体験できます。 また、これらはオーディオリスニングだけでなく、インカム通話をする上でも音質向上に貢献する非常に重要な要素となります。 B+COM ONEとSB6Xをミックスしてグループで一発ペアリング。 すぐに会話が始められます。 もちろん、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」とも「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を利用してグループ通話が可能です。 ※「B+LINK」通話機能は、B+COM ONEとSB6X専用の通話方式となります。 ※ユニバーサル通話機能を搭載している、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」との接続については、ユニバーサル インターコール・レシーブ機能で接続します。 ※ユニバーサル通話機能を搭載していない、旧モデル「SB203」「SB213」「SB213.EVO」との接続については、ユニバーサルインターコール機能で接続します。(B+COM Uにて要設定変更) B+COM ONEはスマホ接続用のデバイスボタンを使用せずに、相手側のユニバーサル通話機能を使用して、B+COM ONE側のインカム用ボタンでペアリングを受けることが可能な「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を搭載。 スマートフォンとの接続を保ったまま他社インカムとの通話が可能です。 そのため、相手と通話していない時は、スマートフォンの音楽を聴いたり、電話が掛かってきた際に通話を受けたりすることも可能です。 また、接続相手がユニバーサル通話機能を持たないバイクインカムやヘッドセットとの通話も可能な「ユニバーサルインターコール機能」も搭載しています。 (B+COM Uにて要設定変更) 直感的で操作性の高い「SB6X」のインターフェイスを踏襲 2つのインカム専用B+COMボタン、スマホなどのデバイス操作用のジョグダイヤルボタン式のデバイスボタンで、インカム通話とデバイス操作をそれぞれ独立させています。 例えば、普段使いやソロツーリングなどの場合は、デバイスボタンだけの操作となるシンプルで直感的な操作感を実現しました。 B+COM ONEとSB6X同士の場合、グループの誰か一人が通話ボタンを押せばすぐにグループ通話が始められ、B+LINK通話中は終始ボタン操作の必要もなく、使い勝手の良いライディングが可能です。 ※「聴きトーク」機能は搭載していないため、走行中にインカム通話とオーディオリスニングを切り替える際は、B+LINK通話切断/接続の操作が必要となります。
Bluetooth 定置型2次元コードリーダー BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 定置型2次元コードリーダーBUSICOM(ビジコム)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。 バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。 バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。 スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®;/バーコードをスムーズに読み取ります。 Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。 また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様PCS値:0.15ホワイト保護等級IP52インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh)バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約5動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc.商品タイプ定置式読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー落下耐久(m)1.5
ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム StarTech.comノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウムStarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付きStarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ対応インチサイズ15インチまで長さ(mm)233幅(mm)167高さ(mm)73質量(g)540保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード StarTech.comシリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボードStarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどコンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続工場での装置制御とオートメーション仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2ブラック質量(g)141対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ湿度(%RH)10~90保存温度(℃)‐20 to 85高さ(cm)12コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)動作温度(℃)0 to 70縦(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2.2
USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ StarTech.comUSB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5GbpsハブStarTech.com
32,980税込36,278
1個
当日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイドブラック質量(g)352消費電力(W)65電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)5~95RH(結露なし)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3.25保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)入力電流(A)1.4動作温度(℃)0~70(32F~158F)USBポート数10プラグタイプターミナルブロック(2線式)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3転送速度(Gbps)最大5MTBF(時間)126106ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター StarTech.comPCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプターStarTech.com
29,980税込32,978
1個
当日出荷
PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカードマルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポートStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質エンクロージャ:スチールブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 StarTech.com卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応StarTech.com
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
デスククランプ型パソコンモニター台 最大34インチモニタ対応。デスククランプ式モニター台。画面の高さを見やすく引き上げると同時に、デスクスペースを広く使える製品です。クランプでデスク脇に固定するので、場所を取らずに通常よりも幅広な机上台を取り入れることができます。ブラック仕上げのモニター台は、オフィスのインテリアに映えるデザインです。<ワークスペースを広く活用>65cm x 26cmサイズのパソコンモニター台は、すっきりと整理されたワークスペース作りに役立ちます。エクストラワイド型のシェルフは、モニタとデスク用品が収まる十分な広さがあります。スタンド下は、フルサイズのキーボードなどのアイテムにすぐに手が届く収納スペースとして活用できます。<モニタを支える安定したシェルフ>頑丈なベースと安定したプラットフォームを備えた机上台は、サイズ34インチ、重さ20kgまでのモニタをしっかりと支えます。ノートパソコンやプリンタをデスクやカウンターから持ち上げ、モニター台の下にスペースを作ることも可能です。本体にはケーブル結束スロットがついており、配線を目隠しすることができます。<簡単組み立て>厚さ33mmまでのデスク面にクランプで固定するモニター台は、セットアップが簡単です。デスクなどに穴を開けずに済む便利な省スペースソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステムRaspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)ラトックシステム
19,980税込21,978
1台
当日出荷
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子MILコネクタタイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
マルチインターフェースユニット マグネスケールマルチインターフェースユニットマグネスケール
29,980税込32,978
1個
当日出荷から40日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
1U ケーブルマネージャーラックパネル ケーブルホルダー付マネジメントパネル StarTech.com1U ケーブルマネージャーラックパネル ケーブルホルダー付マネジメントパネルStarTech.com
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
幅(mm)44質量(g)424長さ(cm)48.3高さ(cm)10.2
10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T Plus UGREEN10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T PlusUGREEN
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
〇メーカー保証2年Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×4〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:8K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースRJ45(10GbE)LANポート×1、ThunderboltTM4ポート×2、高速USBポート:Thunderbolt 4(40Gb/s)×2、USB-A(10Gb/s)×1容量(TB)32(4×8)ベイ数4RAID機能JBOD/Basic/0/1/5/6/10
5コアCPU 210GbE×1 4ベイNAS DXP4800 Plus UGREEN5コアCPU 210GbE×1 4ベイNAS DXP4800 PlusUGREEN
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
〇メーカー保証2年Intel 8505 5Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1 10GbE×1〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースLANポート:2.5GbE×1 10GbE×1容量(TB)最大136ベイ数4RAID機能JBOD/RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
Rockchip 8コアCPU 2.5GbE 4ベイNAS ディスクレス UGREENRockchip 8コアCPU 2.5GbE 4ベイNAS ディスクレスUGREEN
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
〇メーカー保証2年Rockchip RK3576 8Cores〇8GB DDR4標準搭載〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●2.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:SATA●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ)インクジェット複合機PRIVIO(プリビオ)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
無線LAN・自動両面印刷・タッチパネル液晶を標準搭載。 本体もコンパクトなシンプルモデル。
仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約6.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)スリープモード時:約0.6、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×343×1485記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:-、コードレス電話機:-、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):-、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF有りインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53使用可能用紙サイズL判~A4:(A4/レター/リーガル/B5(JIS)/B6(JIS)/A5/A6/ポストカード/インデックスカード/L判/2L判/ハガキ/往復ハガキ/Com-10/DL封筒、長形3号封筒/長形4号封筒/洋形2号封筒/洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)1.5plWi-FiWi-Fi CERTIFIED/WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup/Wi-Fi Direct商品タイプ複合機無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dnt ハイパフォーマンストレイ付モデル COREFIDO2 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dnt ハイパフォーマンストレイ付モデル COREFIDO2沖データ(OKI)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイパフォーマンストレイ付モデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷45枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2430枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.0円の低ランニングコスト。詳細はこちら
プリント方式デジタルLED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、角形2号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム商品タイププリンター
10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 Pro UGREEN10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 ProUGREEN
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
〇メーカー保証3年Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:180000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus UGREEN10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 PlusUGREEN
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
〇メーカー保証3年Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B822dn スタンダードモデル COREFIDO2 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B822dn スタンダードモデル COREFIDO2沖データ(OKI)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
コンパクトで多様な職場環境にフィットするスタンダードモデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷37枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2130枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.4円の低ランニングコスト。詳細はこちら
Nippon SIM for Japan 10日500MBスターターパック 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカード DHA CorporationNippon SIM for Japan 10日500MBスターターパック 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカードDHA Corporation
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
この商品はリチャージ可能な商品です。設定を変更することなく、専用サイト(ppsim-charge.com)からプランの追加や容量・日数のみなど用途に応じたものを追加設定することが可能です。プリペイドsim 日本 simカード 5日間 500MB スターターパックお試し用。 IIJドコモ通信網 docomoデータ通信専用 4G/LTE回線 3in1 (標準/マイクロ/ナノ) simフリー 端末のみ対応リチャージ条件:利用期間と容量が残っているSIMカード及びAPNが「ppsim.jp」のSIMカード対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ)対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / WiFiルーター / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)
ラックマウント金具セット/10-32 ケージナット & ボルト/50組入りパック/サーバーラック用クリップナット/ブラック StarTech.comラックマウント金具セット/10-32 ケージナット & ボルト/50組入りパック/サーバーラック用クリップナット/ブラックStarTech.com
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ねじ & ケージナットセット:ユニファイねじ規格10-32のラックマウント金具(50組入り)。取り付け工具付属高品質設計:予め座金が組み込まれたクリップナットで貴重な装置やラックへの損傷を防止。ハイグレードスチール、マットブラック仕上げ技術仕様:ケージナット50個 | ねじ50個 | 10-32 UNF | スチール | マットブラック仕上げ | ケージナット取り付け工具付属業界規格対応:使いやすいナット&ボルトのセットで装置をマウント。 HPE、 Dell、APCはじめ様々なラック製品と互換StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証、無期限無料技術サポートを提供