カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • バイク部品(26)
  • 電動工具(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compact-3」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Compact-3用トップスライド ミスターマイスターCompact-3用トップスライドミスターマイスター(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用ドリルチャック ミスターマイスターCompact-3用ドリルチャックミスターマイスター(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。
用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用二面刃物台 ミスターマイスターCompact-3用二面刃物台ミスターマイスター(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
両面に2種類の切削バイトを保持できる刃物台です。交互に切削バイトを変えるような加工に便利です。
用途2本の切削バイトを保持するアズワン品番64-5178-63RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用自動送り装置 ミスターマイスターCompact-3用自動送り装置ミスターマイスター
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。
用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。アズワン品番64-5178-66RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用固定振止 ミスターマイスターCompact-3用固定振止ミスターマイスター
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き ミスターマイスターCompact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付きミスターマイスター
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
用途木工旋盤にするアズワン品番64-5178-64RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用HSSショートドリル8本セット ミスターマイスターCompact-3用HSSショートドリル8本セットミスターマイスター
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
全長90mm未満のショートドリルセット。
用途穴をあけるセット内容Φ1/2/3/4/5/6/7/8mm、各1本入りRoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤 ミスターマイスター精密ミニ旋盤ミスターマイスター(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
Compact3用回転センター ミスターマイスターCompact3用回転センターミスターマイスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3スターターセット ミスターマイスター精密ミニ旋盤Compact3スターターセットミスターマイスター
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)電源(V)100消費電力(W)150心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセット ミスターマイスター精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセットミスターマイスター
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585)RoHS指令(10物質対応)対応
チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用) ミスターマイスターチップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)ミスターマイスター
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。
ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア)TAKEGAWA(武川)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Compact-Cool(3-FIN-A/ラバー) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool(3-FIN-A/ラバー)TAKEGAWA(武川)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
オイルクーラーキット / compact cool 3-fin TAKEGAWA(武川)オイルクーラーキット / compact cool 3-finTAKEGAWA(武川)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
Compact-Cool (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin Type)TAKEGAWA(武川)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
タイプ3フィン4オイルライン
Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Compact-Cool(3-Fin/フレーム取付/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool(3-Fin/フレーム取付/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
クランプバンドでフレームとブラケットを固定し、オイルクーラー本体を取付けます。
Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース)TAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
07-07-0283 Compact-Cool(3-Fin/スリム/SPL-M TAKEGAWA(武川)07-07-0283 Compact-Cool(3-Fin/スリム/SPL-MTAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
07-07-0327 Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラ TAKEGAWA(武川)07-07-0327 Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラTAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
Compact-Cool (3-Fin/A-Type/ラバー) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin/A-Type/ラバー)TAKEGAWA(武川)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
Compact-Cool (3-Fin/SPL・乾式クラッチ) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin/SPL・乾式クラッチ)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
Compact Coolキット 3-FIN/スリムライン TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット 3-FIN/スリムラインTAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Compact Coolキット 3-FIN-STDヘッド下 TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット 3-FIN-STDヘッド下TAKEGAWA(武川)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
Compact Coolキット(3-Fin/スリム/フレーム下/ヘッド) TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット(3-Fin/スリム/フレーム下/ヘッド)TAKEGAWA(武川)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー)TAKEGAWA(武川)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。
Compact Coolキット(3FIN/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット(3FIN/ラバーホース)TAKEGAWA(武川)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム) TAKEGAWA(武川)Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム)TAKEGAWA(武川)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
Compact Cool キット(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact Cool キット(3-FIN/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
Compact-Cool (3-Fin/ラバーホース/ヘッドライト) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin/ラバーホース/ヘッドライト)TAKEGAWA(武川)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
Compact Cool キット (3-Fin/ラバー) TAKEGAWA(武川)Compact Cool キット (3-Fin/ラバー)TAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Compact Cool キット (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)Compact Cool キット (3-Fin Type)TAKEGAWA(武川)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
MAGNA50 (ダイカストクラッチカバー用)
Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム)TAKEGAWA(武川)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
タイプ3フィン4オイルライン取付場所(クーラー)フレーム種類スリムラインホース
07-07-0343 Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライ TAKEGAWA(武川)07-07-0343 Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライTAKEGAWA(武川)
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
コンパクトプローブサポート ABB Compact Probe Support 3 Bar Electrode ABBコンパクトプローブサポート ABB Compact Probe Support 3 Bar ElectrodeABB
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Compact Probe Support●併用可能製品:3 Bar Electrode●製品画像では、コンパクトサポートアセンブリと電極アセンブリを組み付けたものが示されています。個々の要件に応じて、 バー電極3本用コンパクトサポート - ; 746-7504 746-7504 、 バー電極3本用ディスタンスプレート - ; 746-7508 746-7508 、 1インチねじ用薄型ナット - ; 746-7517 746-7517 、 バー電極3本、300 mm - ; 746-7510 746-7510 、 600 mm - ; 746-7514 746-7514 、 1000 mm - ; 746-7523 746-7523 、 サスペンション電極 - ; 746-7526 746-7526 などの正しいコンポーネントを確実に選択してください。. 液面リレーアクセサリ - ABB. アクセサリには、コンパクトサポートアセンブリコンポーネント、ABB導電性液面リレー専用の電極コンポーネントなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Compact Cool キット (3-Fin/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)Compact Cool キット (3-Fin/ラバーホース)TAKEGAWA(武川)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
SpaceMouse Compact 3DコネクションSpaceMouse Compact3Dコネクション
26,980税込29,678
1個
当日出荷
高度な 3D ナビゲーション用に設計 象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 素朴で機能的なデザイン 省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキーブラックコネクタ形状USB接続方式有線ボタン数2読取方式光学式