カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compact-7用」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Compact-7用ドリルチャック(MT-1) ミスターマイスターCompact-7用ドリルチャック(MT-1)ミスターマイスター(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応
Compact7用タイミングベルト ミスターマイスターCompact7用タイミングベルトミスターマイスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用トップスライド ミスターマイスターCompact-7用トップスライドミスターマイスター(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
用途斜め加工を行います角度(°)±45アズワン品番64-5178-24RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用面板 ミスターマイスターCompact-7用面板ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
薄物を把握する為に用います。
直径(Φmm)112アズワン品番64-5178-18RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント ミスターマイスターミーリングアタッチメントミスターマイスター
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
Compact7専用のアタッチメントです。 Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
用途フライス加工を行います質量(kg)23スピンドルテーパーMT-2セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキークイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)170主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】モーター(W)150アズワン品番64-5178-12RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用回転センター(MT-1) ミスターマイスターCompact-7用回転センター(MT-1)ミスターマイスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤 ミスターマイスター精密ミニ旋盤ミスターマイスター(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用バーチカルスライド ミスターマイスターCompact-7用バーチカルスライドミスターマイスター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行いますアズワン品番64-5178-13RoHS指令(10物質対応)対応
突切りブレード用ホルダー ミスターマイスター突切りブレード用ホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する対応機種Compact7アズワン品番64-5178-31RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用固定振止 ミスターマイスターCompact-7用固定振止ミスターマイスター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます貫通穴径(Φmm)35アズワン品番64-5178-20RoHS指令(10物質対応)対応
ライブセンター 田倉工具ライブセンター田倉工具(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Compact-7用移動振止 ミスターマイスターCompact-7用移動振止ミスターマイスター(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
クロススライドの側面に固定して使います。細長い材料や柔らかい材料は、剛性がないため刃物をあてた時に逃げてしまい加工できないため、移動振止で抑えて加工します。
用途材料の振れを抑えますアズワン品番64-5178-21RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤compact7スターターセット ミスターマイスター万能精密旋盤compact7スターターセットミスターマイスター
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)質量(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用ケレ ミスターマイスターCompact-7用ケレミスターマイスター
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
主軸側にセンターを取り付けて、ケレを使って材料を回します。外径にキズを付けたくない様な細材の加工に適しています。センター間有効に利用した加工ができます。
用途材料を把握しますアズワン品番64-5178-17RoHS指令(10物質対応)対応
Q7 COMPACT LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q7 COMPACT LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチセット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ全長(mm)134ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)196電源単4電池×4本外径(Φmm)39充電時間5時間15分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15照射角5~70防水性IPX4照射距離(m)(最大)220
Compact-7用木工アタッチメント スーパーセンター付 ミスターマイスターCompact-7用木工アタッチメント スーパーセンター付ミスターマイスター
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Compact7を木工旋盤として使用するためのアタッチメントです。
用途木材を加工しますアズワン品番64-5178-22RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤 ミスターマイスター万能精密旋盤ミスターマイスター(4件のレビュー)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】スピンドルMT-2心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150電源(V)100 50/60Hzセット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1心高(mm)75刃物台(mm)8×8 角用質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチRoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用面板用クランプセット ミスターマイスターCompact-7用面板用クランプセットミスターマイスター
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
面板やバーチカルスライドなどに材料を固定する為に用います。
用途面板に材料を固定しますアズワン品番64-5178-19RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
Compact-7用クイックチェンジツールホルダー ミスターマイスターCompact-7用クイックチェンジツールホルダーミスターマイスター(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定しますアズワン品番64-5178-25RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用ボールカッティングキット ミスターマイスターCompact-7用ボールカッティングキットミスターマイスター
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
材料の先端を丸めたり、面取り加工をするために用います。タテ・ヨコ送りを絶妙にコントロールすれば、曲面加工もできますが、それはまさに職人芸、これがあれば簡単に加工できます。ハイス鋼一体型バイトが付属しています。
用途材料をボール状に加工しますアズワン品番64-5178-26RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用引き型コレットチャックセット ミスターマイスターCompact-7用引き型コレットチャックセットミスターマイスター
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
小径の心の出ている丸棒を把握する為に用います。主軸テーパーに差し込んで使います。Φ3/4/5/6mmの4種類のコレットと引きネジが付属しています。
用途材料を把握しますアズワン品番64-5178-23RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用主軸用レースセンター(MT-2) ミスターマイスターCompact-7用主軸用レースセンター(MT-2)ミスターマイスター
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ケレNo.66020を用いて両センター加工を行う時に用います。また、心押台の調節を行う時にもあると便利です。
用途センターを押し支えますアズワン品番64-5178-16RoHS指令(10物質対応)対応
Compact7用マシンスタンド ミスターマイスターCompact7用マシンスタンドミスターマイスター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5178-27RoHS指令(10物質対応)対応
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤Compact7アドバンスセット ミスターマイスター万能精密旋盤Compact7アドバンスセットミスターマイスター
329,800税込362,780
1セット
翌々日出荷
Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060)RoHS指令(10物質対応)対応
PCケース Define 7 Compact Black Solid ブラック FD-C-DEF7C-01 FRACTAL DESIGNPCケース Define 7 Compact Black Solid ブラック FD-C-DEF7C-01FRACTAL DESIGN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Define 7 Compactは同社のDefine 7をベースにしたコンパクトミドルタワーケースで、コンパクト故の冷却効率の高さを持たせつつ、小型化に依る組み立て易さ・メンテナンス性を損なわない様に両立して設計されています。トップパネルを交換して静音と冷却の両方に対応可能で、1つのケースで様々なパーツ構成や運用方法に対応可能です。
ブラック拡張スロット数7ケース形状ミドルタワー対応マザーボードATX、microATX、Mini-ITX電源ATX(ドライブケージ及び前面ファン搭載時:最大200mm)寸法(mm)対応グラフィックボード:最大360(前面ファン非搭載時)全高(mm)対応CPUクーラー:169ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2付属品前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14)、背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12)I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×474×427質量(kg)8.61
07-07-0291 Compact-Cool (4-Fin Type) DA TAKEGAWA(武川)07-07-0291 Compact-Cool (4-Fin Type) DATAKEGAWA(武川)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
07-07-0343 Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライ TAKEGAWA(武川)07-07-0343 Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライTAKEGAWA(武川)
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
07-07-0283 Compact-Cool(3-Fin/スリム/SPL-M TAKEGAWA(武川)07-07-0283 Compact-Cool(3-Fin/スリム/SPL-MTAKEGAWA(武川)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
07-07-0327 Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラ TAKEGAWA(武川)07-07-0327 Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラTAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
突切りブレード ミスターマイスター突切りブレードミスターマイスター(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル 3.5MM4極ステレオ(オス) 3極ステレオ音声+マイク(メス) ケーブル 3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)3.5mm 3極ステレオミニプラグ(音声・メス) + 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(マイク・メス) エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM4極ステレオ(オス) 3極ステレオ音声+マイク(メス) ケーブル 3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)3.5mm 3極ステレオミニプラグ(音声・メス) + 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)エスエスエーサービス
439税込483
1個
当日出荷
3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。 スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。 「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」 iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3RIDEZ(ライズ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
センタードリル ミスターマイスターセンタードリルミスターマイスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
SpaceMouse Wireless Kit 2 3DコネクションSpaceMouse Wireless Kit 23Dコネクション
39,980税込43,978
1個
当日出荷
モバイル CAD ソリューション効果的な、モバイルエンジニアリングパフォーマンスのために必要なものすべてお客様は、常に同じ場所で作業するわけではありません。そのため、ご使用のデバイスが、モバイルエンジニアとしてのお客様のニーズを満たすように設計されている必要があります。メーカーは、SpaceMouse Wireless Kit 2 キットで、これらの要件を満たし、「CAD へのツーハンドアプローチ (two-handed approach to CAD)」のための堅牢なワイヤレスデバイスを提供します。これは、エンジニアリングの効率と快適さを向上させます。
仕様持続時間:(SpaceMouse Wireless)1ヶ月(8H/日、週5日使用を想定)、(CadMouse Compact Wireless)3カ月付属品SpaceMouse Wireless、キャリーケース付き、CadMouse Compact Wireless with carry case、CadMouse Pad Compact、3Dconnexion Universal Receiver、Micro-USB ケーブル寸法(mm)SpaceMouse Wireless 奥行き:78、幅:78、高さ:53 CadMouse Compact Wireless 長さ: 110、幅: 67、高さ: 38質量(g)SpaceMouse Wireless:450 CadMouse Compact Wireless:110対応OSサポート:Microsoft Windows、macOS接続方式ワイヤレス接続方法SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 2.4GHzワイヤレステクノロジー、USBケーブル CadMouse Compact Wireless:3Dconnexion 2.4GHz ワイヤレステクノロジー、Bluetooth Low Energy、Micro USBケーブル主な機能SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 6DoFセンサー、無線及び有線での接続、2つのプログラマブルボタン CadMouse Compact Wireless:7 個のボタン、クイックズーム、スマートマウスホイール、ジェスチャー/ラジアルメニューボタン、高解像度、省電力光学センサー、特別に開発されたPTFE基底部RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズム ニコン・トリンブル【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズムニコン・トリンブル
7,698税込8,468
1台
翌日出荷から5日以内出荷
建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
仕様【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース質量(kg)約4.4(バッテリー、整準台含む)測定範囲【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式備考【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×206×318精度【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2有効径(Φmm)45(測距光学系50)分解能【角度】1”/ 5”/10”保護等級IP66連続使用時間(時間)約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ)ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付)正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m内部メモリー約1000000点自動補正機構【角度】静電気容量検出方式充電時間(時間)約6通信機能RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFiフォーカスオートフォーカス、マニュアルフォーカスOSWindows(R) Embedded Compact 7微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動オートフォーカスEDMによる測距AF方式対応ソフトウェアLANDRiV for Nivo-Zサービス分類レンタル
【レンタル】トータルステーション ニコン・トリンブル【レンタル】トータルステーションニコン・トリンブル
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
トータルステーションNivoZ5L plusには、レンタル先の現場でご活用いただきやすい様々な特長があります。新型EDMの採用で誰でも高速・高精度の測定が可能精密測距モードでの測定時、トータルステーションNivoZ5L plusの測距時間は0.9秒(初回1.4秒)とクラス最速の速さを誇ります。 測距範囲に関しても長距離計測が可能で、1素子プリズムでは5,000m、ノンプリズム計測でも800mの計測ができます。国土地理院2級A型トータルステーション測量機に登録されています。小型・軽量設計かつ大容量バッテリーでレンタル先のあらゆるシーンで活躍トータルステーションNivoZ5L plusはケースに入れて担ぐことのできる小型設計で、本体の重さも4.4Kgと軽量です。防塵・防水性にも優れており、IP66に適合しています。そのうえバッテリーも大容量で、トータルステーションNivoZ5L plusの内部バッテリーの使用時間は約11時間(※3AF使用30秒毎測距時)と長時間の稼働が可能です。本体の両側に1つずつバッテリーを搭載できるため、片方ずつ交換することで電源を切らずにバッテリー交換を行っていただけます。また、自動気圧取り込みのための気圧センサーが標準搭載されています。タッチパネルで直感的に分かりやすい操作性ディスプレイはカラー表示で、タッチでの操作が可能です。直感的にわかりやすく、簡単に操作していただけます。また、正反同様のディスプレイが採用されているので、正反どちらからでも同じ操作を行うことができる点も便利です。
用途トータルステーションNivoZ5L plusは、建築・土木現場での杭打ちや墨出しはもちろん、様々な用途でレンタルされています。オートフォーカスや新型EDMの採用、ソフトウェア標準搭載で誰でも簡単に現場での作業効率を向上することができますので、ぜひご検討ください。仕様●オートフォーカス方式:EDMによる測距AF方式●データ通信機能:RS-232Cケーブル、USBメモリー、USBケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi●フォーカスモード:オートフォーカス、マニュアルフォーカス●プリズム定数設定:-999mm ~ 999mm●ルミガイド:有●レーザクラス:クラス1(レーザポインター:クラス2)●レチクル照明:有●角度自動補正機構:静電気容量検出方式●気象補正:【温度範囲】 使用温度範囲:-20℃~+50 ℃、【気圧範囲】 533hPa~1,332hPa、【自動気圧取込機能】有●光学求心式:像:正立、倍率:3×、視界5°、合焦範囲:0.5m~∞●国土地理院測量機種登録:2級Aトータルステーション●測角方式:光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式●測距時間:【プリズムモード】精密測距モード: 0.9秒(初回1.4秒)・高速測距モード: 0.5秒(初回0.7秒)、【ノンプリズムモード】精密測距モード: 1.0秒(初回1.5秒)・高速測距モード: 0.6秒(初回0.8秒)●測距範囲:【プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5,000m・レフシート(5cm 角):300m、【ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)●搭載ソフトウェア:LANDRiV for Nivoセット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース形状184(幅)×169(長さ)×314(高さ)mm質量(kg)(バッテリー、整準台含む)約4.4<シフトタイプ>倍率30×精度5”、【プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm対応OSWindows(R) Embedded Compact 7有効径(Φmm)45(50測距光学系)分解能角度:1”/ 5”/10”使用時間約11時間(30秒毎測距測角)充電時間約4時間ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー、正反両側配置、バックライト照明付)正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m防塵防水性能IP66内部メモリートータル1000000点以上微動方式同軸クランプ微動(水平、高度とも)円形気泡管10’/ 2mmサービス分類レンタル
SmaPri 基本パッケージ SATO(サトー)SmaPri 基本パッケージSATO(サトー)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
SmaPri(スマプリ)は、タブレットやスマートフォンからラベルプリンタへの印字を実現するための発行支援ツールです。Android / iOS / Windows の各OSに対応しております。 「SmaPri Designer(スマプリ デザイナー)」でラベルデザインをパソコン上で作成し、「SmaPri Driver(スマプリ ドライバ)」を スマートデバイスにインストールすることで、さまざまな上位アプリケーションと連携してラベルを発行できます。
使用方法SmaPri Driver(Android版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド)※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。SmaPri Driver (iOS版):URLスキーム(スキーム名「smapri」)、SmaPri Driver(Windows版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド) ※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。対応OSSmaPri Designer:Windows 11 / 10 / 8.1、SmaPri Driver(Android版):Android 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5、SmaPri Driver (iOS版):iOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9、SmaPri Driver(Windows版):Windows 11 / 10 / 8.1 ※Windows 10 Mobile / Windows Embedded Compact7 / Windows Embedded CE6.0等のOSは非対応です。バーコードAN13、JAN8、CODABAR(NW-7)、CODE39、ITF、CODE128、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional関連資料(1.06MB)適合プリンタ国内モデル:プチラパンPW208 / PW208NXシリーズ、プチラパンPT208シリーズ、ラパンPW4NX、ラパンPT400eシリーズ、SCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリ HC4-LX、FLEQV FX3-LX Plus(※)、FLEQV FX3-LX (※)、スキャントロニクスCL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、スキャントロニクスCL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、スキャントロニクスSG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクスRT308R、レスプリT/R400V-exシリーズ、T/R400Vシリーズ、エヴィEV200Rシリーズ。海外モデル:PW208NX、MB201i(MB200i)、MB400i / 410i、CT4-LX、CL4NX Plus、CL6NXPlus、CL4NX、CL6NX、CG208 / 212 / 408 / 412、TG308 / 312、DR308e、PW4NX。※無線LANでの接続は、アクセスポイントを経由するインフラストラクチャモードに限ります。対応コード2次元コード:QRコード(モデル2)通信インターフェースSmaPri Driver(Android版):Bluetooth(SPP)、無線LAN、SmaPri Driver (iOS版): Bluetooth(※)、無線LAN ※iOS端末とのBluetooth接続はSCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリHC4-LX、PW208 / PW208NX、PW4NXのMFi認証取得モデルに限ります。SmaPri Driver(Windows版):Bluetooth(SPP)(※)、LAN(無線LAN)、USB、プリンタドライバー ※Microsoft製のBluetoothスタックのみ対応しております。Bluetoothスタックの種類は対象のWindows端末のメーカーまでご確認ください。