カテゴリ
- バイク部品(26)
- 電動工具(14)
- 制御機器(13)
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(26)
- ミスターマイスター(20)
- Wieland(4)
- brembo(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ラスタバナナ(2)
- Kraus & Naimer(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TRW(2)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- ハーティング(1)
- ラムマウント(1)
- GEMS SENSORS(1)
- LORLIN(1)
- RS PRO(1)
- HAMA(1)
- エスエスエーサービス(1)
- 3Dコネクション(1)
エコロジープロダクト
「compact3」の検索結果

Compact3用回転センター
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3スターターセット
ミスターマイスター¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)電源(V)100消費電力(W)150心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセット
ミスターマイスター¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585)RoHS指令(10物質対応)対応
チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)
ミスターマイスター¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用トップスライド
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用ドリルチャック
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用二面刃物台
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷両面に2種類の切削バイトを保持できる刃物台です。交互に切削バイトを変えるような加工に便利です。用途2本の切削バイトを保持するアズワン品番64-5178-63RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用固定振止
ミスターマイスター¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用自動送り装置
ミスターマイスター¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。アズワン品番64-5178-66RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き
ミスターマイスター¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。用途木工旋盤にするアズワン品番64-5178-64RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用HSSショートドリル8本セット
ミスターマイスター¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷全長90mm未満のショートドリルセット。用途穴をあけるセット内容Φ1/2/3/4/5/6/7/8mm、各1本入りRoHS指令(10物質対応)対応
Compact-Cool(3-Fin/フレーム取付/スリムライン)
TAKEGAWA(武川)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷クランプバンドでフレームとブラケットを固定し、オイルクーラー本体を取付けます。
Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー)
TAKEGAWA(武川)¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。
Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム)
TAKEGAWA(武川)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷タイプ3フィン4オイルライン取付場所(クーラー)フレーム種類スリムラインホース
オーディオケーブル 3.5MM4極ステレオ(オス) 3極ステレオ音声+マイク(メス) ケーブル 3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)3.5mm 3極ステレオミニプラグ(音声・メス) + 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。 スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。 「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」 iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3
RIDEZ(ライズ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム