カテゴリ

  • 事務用品(16)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「con-40」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバーター40 パイロット

    コンバーター40

    パイロット(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    コンバーターは、インキ瓶から万年筆にインキを吸入するためのインキ吸入器です。 コンバーターの使い方 こちらでコンバーターを使用したインキの入れ方を動画で説明しています。「万年筆の使い方」
    容量(mL)(インキ)0.4種類カートリッジインキ式万年筆用インキ吸入器方式回転吸入式繰り返し・詰め替え対応
  • コンテナシリンダー・複動型 アインツ

    コンテナシリンダー・複動型

    アインツ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。 作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。
    高さ(mm)25奥行(mm)70取付穴M5ナット用取付溝出力(N)押し:314、引き:263
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1977質量(kg)2.16ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×100

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1969質量(kg)1.20ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1993質量(kg)2.88ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2001質量(kg)3.60ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×200 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×200

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1985質量(kg)2.40ホイール幅(mm)20
  • UNIT ASSY,CDI CON   30450MBTC40 ホンダ

    UNIT ASSY,CDI CON 30450MBTC40

    ホンダ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,ENG CON   30410KZ3J40 ホンダ

    UNIT COMP,ENG CON 30410KZ3J40

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • (Z40W-)AIR-CON FILTER MAZDA(マツダ)

    (Z40W-)AIR-CON FILTER

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • BAND 40,AIR/C CON ホンダ

    BAND 40,AIR/C CON

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • CON ROD SUB ASSY,    52475MY6A40 ホンダ

    CON ROD SUB ASSY, 52475MY6A40

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 万年筆 カクノ パイロット

    万年筆 カクノ

    パイロット(10件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
    付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金サイズ(mm)最大Φ16×全長131エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S

    日本ケミコン
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクペン パイロット

    デスクペン

    パイロット(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40材質(軸さや)リサイクル樹脂
  • コクーン パイロット

    コクーン

    パイロット(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    コクーンが、グッドデザイン賞を受賞しました。 コクーンが、グッドデザイン賞を受賞しました。詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト※グッドデザイン賞とはグッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会の主催で、毎年デザインが優れた物事に贈られる賞であり、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨制度です。 コクーンとは コクーンは、今を生きる20~30代の感性をダイレクトに刺激する、万年筆を中心とした新ブランドです。 未知の世界へ羽ばたくとき、大人として社会に踏み出すとき、自分らしさを貫くと決めたとき。 コクーンはきっと、未来を描き出す力を与えてくれます。 コクーンの特徴 【専用ギフトケース】 プレゼントに最適な専用ギフトケースをご用意しております。ケース品番:Z-CS-CO
    ペン先特殊合金適合コンバータ(インキ吸入器):CON-40種別F材質(軸さや)黄銅・塗装全長(mm)138種類万年筆最大径(Φmm)13.2ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ケース169×41×39.7
  • リアスプロケット 520-40 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 520-40

    AFAM(アファム)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:165801-40。販売備考:カラーはゴールドでは、ありません。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09- 520CON。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数40Tハードアルマイトチェーンサイズ520
  • テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ100mm)

    イチグチ
    789税込868
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コネクタ端子台(PCE4シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCE4シリーズ)

    東洋技研
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
    取付方式DINレール結線方式e-CON/MIL極数16P定格電流(JIS)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL耐電圧(V/min)AC600
  • コネクタ端子台(PCE3シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCE3シリーズ)

    東洋技研
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
    取付方式DINレール結線方式e-CON/MIL極数12P定格電流(JIS)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL耐電圧(V/min)AC600
  • リアスプロケット 520-40 51613-40 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 520-40 51613-40

    AFAM(アファム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:51613-40。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-07 520CON。ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    適合749 MONOPOST/S 03-07 520CON材質アルミ歯数40Tハードアルマイトチェーンサイズ520
  • リアスプロケット 520-40 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 520-40

    AFAM(アファム)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:11618-40。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-10 520CON。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01 520CON。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-03 520CON。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03 520CON。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    適合VTR1000R 00- 520CON材質アルミ歯数40Tハードアルマイトチェーンサイズ520
  • テクノディスク コニカル(直径Φ125mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2
  • テクノディスク コニカル(直径Φ125mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キャップレスデシモ パイロット

    キャップレスデシモ

    パイロット
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スリム&ライトなノック式万年筆「キャップレス デシモ」 キャップレス デシモは、軽量・細身タイプのノック式万年筆。decimo=10番目(スペイン語)を意味し、1963年にキャップレス万年筆発売以来、10代目のモデルとなります。 ノック式万年筆「キャップレス」 「キャップレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボールペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。
    ペン先18金種別F適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40材質(軸さや)アルミ・塗装仕上げ全長(mm)140種類万年筆方式ノック式最大径(Φmm)12繰り返し・詰め替え対応
  • シルバーン パイロット

    シルバーン

    パイロット
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ペン先18K付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-40付種別F材質(軸さや)スターリングシルバー全長(mm)143種類万年筆寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:30×168×75最大径(Φmm)14繰り返し・詰め替え対応
  • テクノディスク コニカル(直径Φ180mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)

    イチグチ
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業外径(mm)180内径(Φmm)22.2砥材アルミナ種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400適合材一般金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ100mm)

    イチグチ
    789税込868
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材ジルコニア種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材一般金属
  • テクノディスク コニカル(直径Φ180mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)

    イチグチ
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2
  • リアスチールスプロケット 520-40 35801-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-40 35801-40

    AFAM(アファム)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:35801-40。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番36801-40)。適合情報:。アプリリア[APRILIA] Pegaso650 [ペガソ] 05-09。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 04-09 520conサイズ。アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 04-09 520conサイズ。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 06-08 520conサイズ。アプリリア[APRILIA] APRILIA RS125 [アプリリア] 06-10。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-10 520conサイズ。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:120mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)120チェーンサイズ520
  • 万年筆 プレラ パイロット

    万年筆 プレラ

    パイロット(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    気軽に使えるシンプルなショートサイズ万年筆に新色が登場。「万年筆と過ごす丁寧な時間。」をテーマに、「クラシカルな喫茶店に置かれたヴィンテージインテリア」をイメージしたカラー4色(レッドブラウン・・・革張りのソファ/オフホワイト・・・繊細な装飾が施された白いカップ/ウォームイエロー・・・ガラスランプのあたたかな明かり/ダークターコイズ・・・手触りのよいベロアのクッション)を採用しました。
    サイズ(mm)最大径13.4 全長120コンバータタイプCON-40 付 ※カートリッジインキもご使用できます。繰り返し・詰め替え対応
  • キャップレス パイロット

    キャップレス

    パイロット
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    マット仕上げのブラックボディ「キャップレス マットブラック」に極細新登場。 「キャップレス マットブラック」は、ボディ全体を落ち着いた黒のマット調にまとめたノック式万年筆です。金輪類は黒クロム仕上げで高級感を演出しています。ペン先は18Kを使用し、細字、中字、太字に加え、極細を追加しました。ビジネスからカジュアルユースまで、幅広いシーンでお使いいただけます。 ノック式万年筆「キャップレス」 「キャップレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボールペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。
    適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40種別F材質(軸さや)黄銅・塗装全長(mm)140種類万年筆方式ノック式最大径(Φmm)13.4繰り返し・詰め替え対応
  • リアスプロケット 520-40 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 520-40

    AFAM(アファム)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-40。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数40Tハードアルマイトチェーンサイズ520
  • 万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい) パイロット

    万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい)

    パイロット
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    気軽に使えて、インキ色が見えるショートサイズ万年筆。万年筆用インキを用いれば、お好みの色で筆記できるだけでなく、透明なボディを通してインキ色を楽しむことができます。
    付属品コンバーター(CON-40)付サイズ(mm)最大径13.4 全長120.4繰り返し・詰め替え対応
  • カヴァリエ パイロット

    カヴァリエ

    パイロット
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    ペン先特殊合金適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40種別F種類万年筆
  • 万年筆 グランセS パイロット

    万年筆 グランセS

    パイロット
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スリムなボディと本格的な書き味で人気のある万年筆です。「何かを新しく始めるきっかけとして使いたくなる筆記具」をコンセプトに、さまざまなシーンで使いやすい上質で落ち着きのある新色カラー4色を発売します。
    適合コンバーター:CON-40 ※カートリッジインキもご使用できます全長(mm)136最大径(Φmm)11.6繰り返し・詰め替え対応
  • エラボー 樹脂軸 パイロット

    エラボー 樹脂軸

    パイロット
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    日本の文字が持つ美しさを表現できるソフトタッチの万年筆 1978年(昭和53年)、全国万年筆専門店会と共同開発された"初代"「エラボー」の基本設計を踏襲。柔らかなペン先は軽いタッチで字幅の強弱といった微妙なニュアンスを表現することができます。また、日本の文字の特徴である「とめ」、「はね」、「はらい」も美しく書くことができます。 高級感溢れる4色展開 ペン先は、14Kのロジウム仕上げ。ボディは、パール塗装を施した高級感のある金属軸と、本体重量の軽い樹脂軸の2種類をご用意しました。 パイロットライブラリー「もっと知りたい万年筆#1 日本語に適した万年筆エラボー」 パイロットライブラリーでは、エラボーをさらに掘り下げ解説しています。ぜひこちらもご覧下さい。→日本語に適した万年筆 エラボー
    ペン先14Kロジウム仕上げ付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-40付種別SEF・SF・SM・SB材質軸・キャップ:樹脂全長(mm)137最大径(Φmm)14.4
  • エリート95S パイロット

    エリート95S

    パイロット
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    ショート&軽量。ワイシャツのポケットにぴったりサイズの万年筆「エリート95S」 昭和43年発売の万年筆「エリートS」は、大橋巨泉氏のCM史に残る名コピーとともに、黒い軸に金色の輪をあしらったデザインで、入学祝い・就職祝いとして若い世代を中心に大ヒットしたショートサイズの万年筆です。「エリート95S」は、「エリートS」のDNAを受け継ぎ、2代目の昭和49年モデルの設計をベースにした復刻版です。携帯時の全長119mmは、ワイシャツの胸ポケットの深さに合わせたショートサイズながら、筆記時には、長めのキャップを後部に装着することで、筆記しやすいスタンダードサイズになります。また、ワイシャツのポケットに差しても重さを感じさせない本体重量15g。ボディデザインは、「エリートS」の持つ古き良き昭和テイストを踏襲し、色は伝統の黒に加え、新たにディープレッドを用意しました。
    ペン先14K適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40種別F(細字)材質軸:アクリル樹脂/キャップ:アルミ(ダブルアルマイト)全長(mm)119種類万年筆方式キャップ式・インロー嵌合方式(バネカツラ方式)最大径(Φmm)12.9
  • グランセ パイロット

    グランセ

    パイロット
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    シリーズグランセ商品タイプ本体入数(本)1