コンバーターは、インキ瓶から万年筆にインキを吸入するためのインキ吸入器です。
用途コンバーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×80
質量(g)4.3
方式プッシュ式
容量(mL)インキ吸入量:1.1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
主にピッキング用途に使用する小型センサです。
型式NA1-PK1
ケーブル長(m)2
メーカーパナソニック
検出距離(m)0.3
1個
¥31,880
税込¥35,068
10日以内出荷
書くをライトにアクティブに!デザイン性と機能性を追求した気軽に使える大人の万年筆
用途筆記具
径(Φ)×全長(mm)(最大)13.5×142
質量(g)12
方式キャップ式
適合コンバーター:CON-40/CON-70N
供給方式インキ:カートリッジ/コンバーター両用
エボナイトに蝋色(ろいろ)漆仕上げを施した、ソフトな書き味の大型万年筆。大型30号ペンのしなりを楽しめる書き味と、手にしっとりとなじむ感触をお楽しみください。
ペン先18K2色・30号
付属品CON-70付
種別M
材質(軸さや)エボナイト、蝋色漆仕上げ
全長(mm)155
種類万年筆
最大径(Φmm)20
日本の文字が持つ美しさを表現できるソフトタッチの万年筆
1978年(昭和53年)、全国万年筆専門店会と共同開発された"初代"「エラボー」の基本設計を踏襲。柔らかなペン先は軽いタッチで字幅の強弱といった微妙なニュアンスを表現することができます。また、日本の文字の特徴である「とめ」、「はね」、「はらい」も美しく書くことができます。 高級感溢れる4色展開 ペン先は、14Kのロジウム仕上げ。ボディは、パール塗装を施した高級感のある金属軸と、本体重量の軽い樹脂軸の2種類をご用意しました。 パイロットライブラリー「もっと知りたい万年筆#1 日本語に適した万年筆エラボー」 パイロットライブラリーでは、エラボーをさらに掘り下げ解説しています。ぜひこちらもご覧下さい。→日本語に適した万年筆 エラボー
ペン先14Kロジウム仕上げ
付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付
種別SEF・SF・SM・SB
材質軸・キャップ:黄銅塗装
全長(mm)139
最大径(Φmm)14
ジャスタスとは コントローラーの回転操作により、ペン先を自在にコントロールすることができます。 コントローラーの操作する際の注意点 ○必ず首を支えコントローラーを回してください。 ○コントローラーを回すときに軸(胴)を支えると、軸(胴)と首が外れることがあります。 専用の化粧箱をご用意しております。 ジャスタスは贈り物にも最適。ペン先の弾力を調整できるから、送る相手の書き味の好みを思い悩むことはありません。
適合コンバーター(インキ吸入器):CON-70付※コンバーター40・カートリッジインキもご使用できます
材質(ぺン先 ・コントロールプレート)14K
全長(mm)148
種類F・FM・M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:40×108×202
最大径(Φmm)16
関連キーワード