11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンバーターは、インキ瓶から万年筆にインキを吸入するためのインキ吸入器です。
用途コンバーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×80 質量(g)4.3 方式プッシュ式 容量(mL)インキ吸入量:1.1
1個
599 税込659
当日出荷

主にピッキング用途に使用する小型センサです。
型式NA1-PK1 ケーブル長(m)2 メーカーパナソニック 検出距離(m)0.3
1個
31,880 税込35,068
10日以内出荷

書くをライトにアクティブに!デザイン性と機能性を追求した気軽に使える大人の万年筆
用途筆記具 径(Φ)×全長(mm)(最大)13.5×142 質量(g)12 方式キャップ式 適合コンバーター:CON-40/CON-70N 供給方式インキ:カートリッジ/コンバーター両用
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定性のよいシンプルな本格派万年筆 シンプルなベスト型のボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。ペン先はロジウム仕上げ、字幅は15種類のラインアップを揃えました。
ペン先14K・10号 付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付 種別F 全長(mm)140 種類万年筆 最大径(Φmm)15.7 色(本体)ブラック
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

パイロットカスタム845
エボナイトを削り出し、漆で仕上げた逸品。手にしっとりとなじむ感触や艶をお楽しみください。ペン先は書き手の思いを忠実に表現する大型ペン先を採用。安定性が高く、なめらかでスムーズな書き味です。
ペン先18K15号 付属品CON-70付 種別F 材質(軸さや)エボナイト、蝋色漆仕上げ 全長(mm)147 種類万年筆 最大径(Φmm)15.9 色(本体)ブラック
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷

使い込むほどに風合いが出てくる楓の木軸 木目の美しい板屋楓(イタヤカエデ)に硬化処理を施し、丁寧に磨き上げています。使い込むほど色が濃く鮮やかになります。
ペン先14K・10号 付属品CON-70付 種別F 材質(軸さや)イタヤカエデ材 全長(mm)143 種類万年筆 最大径(Φmm)14.5 色(本体)モクメ
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

パイロットカスタム743
本格派のための現代の書き味を追求したカスタムシリーズ。「カスタム743」はカスタムシリーズの中でもっとも大きい15号サイズのペン先を使用し、ゆったりとしなやかで心地よい書き味を実現しています。
ペン先14K・15号 付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付 種別F 材質(軸さや)樹脂 全長(mm)149 種類万年筆 最大径(Φmm)15.7
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットカスタム742
本格派のための現代の書き味を追求したカスタムシリーズ。書く人のそれぞれの個性や好み、用途に合わせて選べる15種のペン先を用意しています。
ペン先14K・10号 付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付 種別F 材質(軸さや)樹脂 全長(mm)146 種類万年筆 最大径(Φmm)15.7
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットカスタム URUSHI
エボナイトに蝋色(ろいろ)漆仕上げを施した、ソフトな書き味の大型万年筆。大型30号ペンのしなりを楽しめる書き味と、手にしっとりとなじむ感触をお楽しみください。
ペン先18K2色・30号 付属品CON-70付 種別M 材質(軸さや)エボナイト、蝋色漆仕上げ 全長(mm)155 種類万年筆 最大径(Φmm)20
1本
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットエラボー
日本の文字が持つ美しさを表現できるソフトタッチの万年筆 1978年(昭和53年)、全国万年筆専門店会と共同開発された"初代"「エラボー」の基本設計を踏襲。柔らかなペン先は軽いタッチで字幅の強弱といった微妙なニュアンスを表現することができます。また、日本の文字の特徴である「とめ」、「はね」、「はらい」も美しく書くことができます。 高級感溢れる4色展開 ペン先は、14Kのロジウム仕上げ。ボディは、パール塗装を施した高級感のある金属軸と、本体重量の軽い樹脂軸の2種類をご用意しました。 パイロットライブラリー「もっと知りたい万年筆#1 日本語に適した万年筆エラボー」 パイロットライブラリーでは、エラボーをさらに掘り下げ解説しています。ぜひこちらもご覧下さい。→日本語に適した万年筆 エラボー
ペン先14Kロジウム仕上げ 付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付 種別SEF・SF・SM・SB 材質軸・キャップ:黄銅塗装 全長(mm)139 最大径(Φmm)14
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロットジャスタス95
ジャスタスとは コントローラーの回転操作により、ペン先を自在にコントロールすることができます。 コントローラーの操作する際の注意点 ○必ず首を支えコントローラーを回してください。 ○コントローラーを回すときに軸(胴)を支えると、軸(胴)と首が外れることがあります。 専用の化粧箱をご用意しております。 ジャスタスは贈り物にも最適。ペン先の弾力を調整できるから、送る相手の書き味の好みを思い悩むことはありません。
適合コンバーター(インキ吸入器):CON-70付※コンバーター40・カートリッジインキもご使用できます 材質(ぺン先 ・コントロールプレート)14K 全長(mm)148 種類F・FM・M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:40×108×202 最大径(Φmm)16
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)