20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60 電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(出力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(出力)DC12~24 回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷

CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。 Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
使用温度範囲(℃)-20~60 プロトコルModbus-TCP(通信) 接続台数4モジュール スタックバスCONPROSYS nano スロット
1個
18,980 税込20,878
欠品中

1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 分解能12-bit(ADC) 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mA バス仕様CONPROSYS nano スロット 入力チャネル数8ch、4ch(差動)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60 伝送速度(bps)4~921600 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様CONPROSYS nano スロット DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 出力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(出力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(出力)DC12~24 回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60 電源(V)DC12(内蔵) 入力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) / Modbus スレーブ / 4x スロット / 1x LAN / 1x RS-232C
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 使用温度範囲(℃)-20~60 スイッチプッシュスイッチ 定格入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く) メモリーOn Board 16MB SDRAM 使用CPUARM Cortex-M3 180MHz 伝送速度(bps)300~921600 LEDPWR(緑)、RUN(緑)、STS(緑)、ERR(赤) 通信機能Modbusマスタ、Modbusスレーブ 入力電圧範囲(V)DC10.8~30 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-232C(非同期) プログラミングCODESYS(IEC61131-3)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 入力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
1個
5,798 税込6,378
33日以内出荷

独立コモンリレー出力(c接点)搭載 リレーによるバス絶縁 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U 出力点数4点 使用コネクタ4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台 応答速度(出力)20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(出力)~AC240、~DC24 回路(出力)リレー接点出力(1極c接点)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
14,980 税込16,478
7日以内出荷

CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2 適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect 電源(V)DC 24 保護等級IP20 入出力点数入力/出力:14点/14点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 コンパクト設計
サイズCONPROSYS 1U 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

CONPROSYSシリーズのACアダプタです
タイプACアダプタ
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに 質量(g)260 ポート数【イーサーネット】2
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズNタイプ 分解能12-bit(DAC) 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動) 出力チャネル数2ch
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
29,980 税込32,978
7日以内出荷

パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点 入力点数16点 使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キット インターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量DC30V1A、AC125V0.5A 端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止 電源(V)DC9~12 電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大) 動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP) 出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

通信機能CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブ チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信) プログラミングCONPROSYS VTC 応答速度(入力)200μsec(max.) 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 電源(V)DC12(内蔵) 伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信) 入力点数4点 出力点数4点(入力と切り替え使用)
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)